入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インデックス可能なフライス |
ボア | 1.063 " |
最先端タイプ | 炭化物 |
切削長さ | 1.063 " |
直径 | 2.48 " |
インサートネジ | FS1453トルクス15IP |
左手/右手 | 右 |
材料 | すべてのISO |
各部の名称 | F4238.N8.080.Z05.99 |
必要なインサートの数 | 16 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.346 " |
シャンク径 | 3.15 |
船の重量(kg) | 1.3 |
船高(cm) | 12.01 |
船の長さ(cm) | 6.5 |
船幅(cm) | 6.5 |
HSコード | 8466100130 |
原産国 | DE |
モデル | 切削長さ | 直径 | インサートネジ | 各部の名称 | 必要なインサートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4238.N8.040.Z03.57 | 1.693 " | 2.48 " | FS1457トルクス9IP | F4238.N8.040.Z03.57 | 20 | 2.755 " | 3.15 | ¥362,969 | |
F4238.N6.040.Z03.57 | 2.795 " | 1.968 " | FS1453トルクス15IP | F4238.N6.040.Z03.57 | 15 | 4.803 " | NCT 80 " | ¥363,181 | |
F4238.N8.050.Z03.71 | 3.346 " | 2.48 " | FS1453トルクス15IP | F4238.N8.050.Z03.71 | 24 | 5.354 " | NCT 80 " | ¥442,735 | |
F4238.N8.063.Z04.85 | 3.898 " | 3.15 " | FS1453トルクス15IP | F4238.N8.063.Z04.85 | 35 | 5.905 " | NCT 80 " | ¥592,447 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。