直立サンプポンプ | Raptor Supplies 日本

直立した排水ポンプ

フィルタ

DAYTON -

直立した排水ポンプ

Dayton 直立排水ポンプは、下水のない商業スペースまたは住宅スペースの地下に溜まった水を汲み出すために使用されます。 耐久性と耐食性を備えたステンレス鋼で作られており、表面積の少ない限られたスペースでの使用に最適です。 これらの排水ポンプは、動作温度が安全限界を超えた場合にポンプを停止する自動熱保護機能と、最大出力 1/2 HP を生成する連続使用 AC モーターを備えています。 7 A および 9 A の電流定格で利用可能な幅広いサンプ ポンプからお選びいただけます。 Raptor Supplies.

形式モデル水のGPM @ 5Ft。 頭のアンペアACベース材料高さHPインペラ材質最大直径固体最大頭価格
A5URH9547ステンレス鋼37 "1/3ステンレス鋼7 / 16 "20のフィート¥206,513
B5URH7547ステンレス鋼37 "1/3ステンレス鋼7 / 16 "20のフィート¥158,223
B5URH8547ステンレス鋼49 "1/3ステンレス鋼7 / 16 "20のフィート¥199,645
C5URJ0547-49 "1/3ステンレス鋼7 / 16 "20のフィート¥236,591
D5URJ1547ステンレス鋼43 "1/3ステンレス鋼7 / 16 "20のフィート¥189,456
E5URJ2547ステンレス鋼55 "1/3ステンレス鋼7 / 16 "20のフィート¥197,450
E5URJ4659-55 "1/2ステンレス鋼7 / 16 "25のフィート¥205,039
D5URJ3659-43 "1/2ステンレス鋼7 / 16 "25のフィート¥197,546
F5URJ51039亜鉛メッキ鋼43 "1/2鋳鉄3 / 4 "20/1フィート¥173,372
G5URJ61039亜鉛メッキ鋼55 "1/2鋳鉄3 / 4 "20/1フィート¥228,390
H5URJ71039ステンレス鋼43 "1/2ステンレス鋼3 / 4 "20/1フィート¥352,503
DAYTON -

非水中サンプポンプ

Dayton 非水中排水ポンプは、排水ポンプのピットが狭いまたは浅い用途に使用されます。 これらのサンプポンプはデュアルボールベアリングを備えており、時計回りと反時計回りの両方向のアキシャル荷重とラジアル荷重に対応します。 電気絶縁、剛性および耐衝撃性の向上のために、ABS / 鋳鉄 / 鋳青銅製のハウジングが装備されています。 これらの非水中サンプ ポンプは、最大 140 °F の液体温度に耐えることができ、1/3 および 1/2 馬力のバージョンが用意されています。

形式モデル住宅資材アンペアACベース材料HPインペラ材質最大頭最大液体温度電圧価格
A4KU64ABS4プラスチック1/3ABS18のフィート120 F115¥28,426
B4KU62キャストブロンズ4ステンレス鋼1/3ステンレス鋼18のフィート140 FC¥71,973
B4KU63キャストブロンズ5.2ステンレス鋼1/2ステンレス鋼22のフィート140 F115¥78,293
C4KU60鋳鉄4ステンレス鋼1/3ステンレス鋼18のフィート140 F115¥43,779
C4KU61鋳鉄5.2ステンレス鋼1/2ステンレス鋼22のフィート140 F115¥58,295

直立した排水ポンプ

直立排水ポンプまたは台座ポンプは、浸水を防ぐために地下室または這いスペースから水を汲み出すために使用されます。 デイトン 台座ポンプは、地下の排水ピットから水を排水する際に効率的な熱放散率を実現する鋳鉄製の本体と、保守を容易にするために排水だめの上に取り付けられたモーターを備えています。 これらのポンプには、スイッチをオン/オフするための長いロッドの先端にフロートが付いています。 4、5.2、7、9 アンペア定格のこれらの直立サンプ ポンプの幅広い製品ラインナップからお選びください。 Raptor Supplies.