デイトンサーモスタット
形式 | モデル | 電圧範囲 | アンペアAC | KWに適合 | Hz | アイテム価格 | 装着タイプ | スイッチタイプ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2201186 | - | - | - | - | サーモスタット | - | - | - | ¥17,811 | |
B | HV502407050009G | - | - | - | - | サーモスタット | - | - | - | ¥5,994 | |
C | PH-936-007 | - | - | - | - | サーモスタット | - | - | - | ¥10,195 | 見積依頼
|
D | VEVRM150420G | - | - | - | - | サーモスタット | - | - | - | ¥5,484 | |
E | 1111-03 | - | - | - | - | サーモスタット | - | - | - | ¥9,271 | 見積依頼
|
F | 48GP69 | - | - | - | - | サーモスタット | - | - | - | ¥4,936 | 見積依頼
|
G | PH902-019-US-A | - | - | - | - | サーモスタット | - | - | - | ¥4,876 | 見積依頼
|
B | RTSP | - | - | - | - | サーモスタット | - | - | - | ¥10,448 | 見積依頼
|
H | 30KA31 | 0から10 VDCへ | 20mA | 60、80、100 | 50/60 | サーモスタット | 壁 | - | 50度から90度F | ¥41,888 | |
I | 2ユ95 | 24〜277 | 25 | - | 60 | サーモスタット | ユニット装着時 | (2) DPST | - | ¥27,438 | |
J | 2ユ90 | 24〜277 | 25 | 5KWを除くすべて; 三相 | 60 | ファン回復ステータス | ユニット装着時 | SPST | 60度から120度F | ¥28,056 |
サーモスタット
Dayton サーモスタットは、天井と壁の電気ヒーターの温度を管理します。 これらのサーモスタットの温度範囲は、ダイヤルを使用して電子的またはデジタル的に設定でき、必要な温度を維持するためにヒーターをオフまたはオンにします。 これらのサーモスタットは、SPST および DPST スイッチ タイプから選択できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- レースウェイフィッティングアクセサリー
- シャフトカラー
- ブラックパイプニップルの品揃え
- アルミU字型チャンネルストック
- ブロワー/モーターコントローラー
- フードサービスの使い捨ておよびディスペンサー
- はかりとはかり付属品
- 集計テスト
- タイヤとホイール
- スプリング
- TEMPCO ストリップヒーター、120V、150ワット
- DAYTON スクエアオープンレジェンドプレート
- CLEVELAND タップアンドダイセット、フラクショナル、高速度鋼
- STRONG HOLD 下半幅引き出し付き工業用キャビネット
- PARKER カプラー、真ちゅう
- VULCAN HART トップサイドパネル
- KIMBLE CHASE フリットガス分散管
- HUBBELL PREMISE WIRING キット
- MORSE CUTTING TOOLS ソリッド/ロウ付けテーパーリーマ