入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーモスタット |
アンペアAC | 25 |
Hz | 60 |
装着タイプ | ユニット装着時 |
相 | 1 |
スイッチタイプ | (2) DPST |
電圧範囲 | 24〜277 |
船の重量(kg) | 0.4 |
船高(cm) | 20.07 |
船の長さ(cm) | 10.41 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 9032100060 |
プロダクト | モデル | 電圧範囲 | アンペアAC | KWに適合 | Hz | アイテム価格 | 装着タイプ | スイッチタイプ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ユ90 | 24〜277 | 25 | 5KWを除くすべて; 三相 | 60 | ファン回復ステータス | ユニット装着時 | SPST | 60度から120度F | ¥28,056 | ||
30KA31 | 0から10 VDCへ | 20mA | 60、80、100 | 50/60 | サーモスタット | 壁 | - | 50度から90度F | ¥41,888 | ||
2201186 | - | - | - | - | サーモスタット | - | - | - | ¥17,811 | ||
HV502407050009G | - | - | - | - | サーモスタット | - | - | - | ¥5,994 | ||
VEVRM150420G | - | - | - | - | サーモスタット | - | - | - | ¥5,484 | ||
48GP69 | - | - | - | - | サーモスタット | - | - | - | ¥4,936 | ||
PH-936-007 | - | - | - | - | サーモスタット | - | - | - | ¥10,195 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。