AKRO-MILS 30164 シェルフビン
Akro-Mils 30164 シリーズ棚ビンは、製造施設や倉庫施設で個別に分離されたアイテムを同じ近くに保管するために使用される保管ソリューションです。 これらの棚箱は、識別しやすいように青、緑、赤、黄色、および透明な色分けオプションが用意されています。
形式 | モデル | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 30164BLUE | 青 | ¥3,147 | |
B | 30164スクラ | クリア | ¥3,040 | |
C | 30164GREEN | グリーン | ¥3,147 | |
D | 30164RED | レッド | ¥3,147 | |
E | 30164yellow | イエロー | ¥3,147 |
30164 シェルフビン
Akro-Mils 30164 シリーズ棚ビンは、製造施設や倉庫施設で個別に分離されたアイテムを同じ近くに保管するために使用される保管ソリューションです。 これらの棚箱は、識別しやすいように青、緑、赤、黄色、および透明な色分けオプションが用意されています。
特徴
- Akro-Mils 30164 シリーズのシェルフビンは耐久性の高い工業用グレードのポリマーで作られており、膨らみやひび割れを起こすことなく完全に積載できます。
- 空のときに同じスペースにさらに多くのビンを保管するためのユニットのネストが可能になります。
- これらのシェルフビンには幅の仕切りが付いており、小さな部品を整理して分離できます。
- 他のビンと積み重ねたときに内容物に簡単にアクセスできるように、ホッパー前面が装備されています。
対応アクセサリー
- アクロミルズ 29300 カードストックホルダー: インデックスカード、カードストック、その他垂直に保管できる小さなアイテムを整理して保持するために、これらのシェルフビンとの使用に適しています。
- アクロミルズ 40130ディバイダー: このディバイダーを使用購入に進む、同じ箱内で小さなアイテムを保管および整理でき、保管スペースを最大化し、効率を向上させることができます。
- アクロミルズ 40410 拡張ラベルホルダー: ビンの内容を簡単に識別できるように、ビンにラベルを表示して保持するために使用されます。
- アクロミルズ 30101 ビンカップ: このビンカップは、特定のニーズや好みに応じて保管設定をカスタマイズするために、任意の高さで保管ビンに挿入できるという利点があります。
よくある質問
Akro-Mils 30164 シリーズ棚ビンと互換性のある棚のタイプは何ですか?
深さ 12、18、24 インチのビンは、標準的なワイヤーまたはスチール製の棚で使用できます。
これらの棚は防水ですか?
はい、一体構造により防水性があり、油やグリースが付着することはありません。
Akro-Mils 30164 シリーズ棚ビンが耐えられる最低温度は何度ですか?
-華氏20度。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- クイックコネクトエアカップリング
- 危険な場所のモータースターター
- ボールトランスファーテーブル
- フォークリフトトレーラースポッターとアクセサリー
- スプリンクラーヘッド
- ポンプ制御
- スイッチ
- はんだ付け
- 特殊ファンとアクセサリー
- エクステリアペイントとステイン
- DAYTON ガス薄型ユニットヒーター
- DAYTON ファンフィルターガードアセンブリ
- MARS AIR DOORS モーターコントロールパネル
- HAYWARD BYVシリーズバタフライバルブCpvc
- THYSSENKRUPP MATERIALS ロッドブラス360
- AMERICRAFT MANUFACTURING フード
- COOPER B-LINE B161シリーズXNUMX穴閉角
- VOLLRATH 改造キット
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、60HCBM、エラストマーカップリング
- BUSSMANN 15600 シリーズ ATC ブレード タイプ ヒューズ パネル