EDWARDS SIGNALING 105 シリーズ 点滅ハロゲン
形式 | モデル | 色 | ランプの種類 | 電圧 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 105FINHC-G5 | - | - | 24 VAC | 見積依頼
|
A | 105FINHC-N5 | - | - | 120 VAC | 見積依頼
|
B | 105FINHR-G5 | - | 20Wハロゲン | 24 VAC | 見積依頼
|
C | 105FINHM-G1 | - | - | 24 VDC | 見積依頼
|
C | 105FINHM-G5 | - | - | 24 VAC | 見積依頼
|
B | 105FINHR-N5 | - | 25Wハロゲン | 120 VAC | 見積依頼
|
B | 105FINHR-G1 | - | 20Wハロゲン | 24 VDC | 見積依頼
|
C | 105FINHM-N5 | - | - | 120 VAC | 見積依頼
|
A | 105FINHC-G1 | - | - | 24 VDC | 見積依頼
|
D | 105フィーニャ-G1 | アンバー | - | 24 VDC | 見積依頼
|
D | 105フィーニャ-N5 | アンバー | 25Wハロゲン | 120 VAC | 見積依頼
|
D | 105フィーニャ-G5 | アンバー | 20Wハロゲン | 24 VAC | 見積依頼
|
E | 105FINHB-G1 | 青 | - | 24 VDC | 見積依頼
|
E | 105FINHB-G5 | 青 | - | 24 VAC | 見積依頼
|
E | 105FINHB-N5 | 青 | - | 120 VAC | 見積依頼
|
F | 105FINHG-N5 | グリーン | - | 120 VAC | 見積依頼
|
F | 105FINHG-G1 | グリーン | - | 24 VDC | 見積依頼
|
F | 105FINHG-G5 | グリーン | - | 24 VAC | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンピュータキャビネット
- ベンチとフロアスケール
- ボールねじサポートベアリング
- フライスインサート
- ギアタイ
- ルーフベンチレーター
- 家具
- アルミニウム
- 構造フレーミングシステム
- コーキングとシーラント
- DEWALT 研磨フラップディスク
- IRSG ミドルハングバー
- YOUNG BROS. STAMP WORKS ハンドスタンプナンバー3
- EATON 2062シリーズ エルボアダプター
- CHICAGO FAUCETS カートリッジステムワッシャー
- MOLDED FIBERGLASS スタッキングコンテナの蓋
- MICRO 100 ブランクを示す中心線
- CAIMAN Heatrac 断熱タッチ スクリーン ウィンター グローブ、迷彩
- VESTIL PLSC シリーズ プラスチック製ユーティリティ サービス カート
- BROWNING 5Vシリーズ コンパニオンシーブ、5溝