EDWARDS SIGNALING 105SINHC-N5 常時点灯ハロゲン、透明、120VAC、直径 4 1/2 インチ。
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安定したハロゲン |
直径 | 4-1 / 2」 |
高さ | 4-5 / 8」 |
光源 | 着実 |
材料 | ポリカーボネート |
スタンダード | UL、CSA承認 |
電圧 | 120 VAC |
プロダクト | モデル | 色 | ランプの種類 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
105シンハ-G1 | アンバー | - | 24 VDC | - | 見積依頼
| |
105シンハ-G5 | アンバー | - | 24 VAC | - | 見積依頼
| |
105シンハ-N5 | アンバー | 25Wハロゲン | 120 VAC | - | 見積依頼
| |
105SINHB-G1 | 青 | 20Wハロゲン | 24 VDC | - | 見積依頼
| |
105SINHB-N5 | 青 | - | 120 VAC | - | 見積依頼
| |
105SINHC-G1 | - | - | 24 VDC | - | 見積依頼
| |
105SINHC-G5 | - | - | 24 VAC | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。