HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ストレート ブレード フラッシュ レセプタクル、2 / 3 極
形式 | モデル | アイテム価格 | HP | アンプ | アプリケーション環境 | 長さ | 材料 | 最大HP | NEMA構成 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL5552B | レセプタクル | 2 | 20 | 産業環境 | 3.28 " | 熱可塑性プラスチック | 2 | 2-20R | ¥8,342 | |
B | HBL8210I | レセプタクル | 1/2 | 15 | 産業環境 | 3.28 " | ナイロン | 0.5 | 5-15R | ¥9,768 | |
C | HBL8210R | レセプタクル | 1/2 | 15 | ヘビーユース病院グレード | 3.28 " | ナイロン | 0.5 | 5-15R | ¥9,615 | |
D | HBL8410 | レセプタクル | 2 LL(1 LN) | 20 | 産業環境 | 2.44 " | ナイロン | 2 | 14-20R | ¥14,809 | |
E | HBL8300 | レセプタクル | 1 | 20 | 使用頻度の高い産業/過酷な環境 | 3.28 " | 熱可塑性プラスチック | 1 | 5-20R | ¥13,621 | |
F | HBL8420 | レセプタクル | 3 | 20 | 産業環境 | - | ナイロン | - | 15-20R | ¥15,431 | |
G | HBL6810 | レセプタクル | 1 | 20 | 産業環境 | 3.28 " | フェノール | 2 | 10-20R | ¥12,072 | |
H | IG8362GYSA | 絶縁アース付きレセプタクル | 1 | 20 | 病院グレード | - | 複合 | - | 5-20R | ¥39,828 |
ストレートブレード フラッシュ レセプタクル、2 / 3 極
Hubbell Wiring Device-Kellems の産業/病院グレードのレセプタクルは、電気機器を配電網に接続し、建設および産業用途における振動や動きによる偶発的なワイヤの切断を防ぎます。 これらのシングル/デュプレックス レセプタクルは、ねじ端子上の配線接続を最適化するための背面/側面配線設計を特徴としています。 これらのメス レセプタクルは、耐衝撃性と耐久性を提供するフェノール/ナイロン構造を採用しています。 最大 75 ℃ の連続動作温度に耐えることができます。一部のモデルでは、 サージ抑制 電気的故障から機器を保護します。定格電圧 15 V および 20 V の 125 A および 250A コンセントからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フライス盤とボール盤
- シートおよびリングガスケット
- 銅棒ストック
- ダクタイル鋳鉄管継手
- 壁の保護
- 冷却ファンとアクセサリ
- 遠心ポンプ
- 空気圧システムコンポーネント
- テンショナーとタイトナー
- コルク
- MILLER BY HONEYWELL フォールリミッター
- INGERSOLL-RAND ピストルグリップスタイルのエアインパクトレンチ、トルク範囲:25〜251 ft.-lb.
- DAYTON ターンロックフォトコントロール
- PARKER 1120シリーズエアブレーキチューブ
- VULCAN HART グリース缶アセンブリ
- EDWARDS SIGNALING バックボックス
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ワイヤーメッシュ、50ミクロン、ブナシール
- JOBOX 現地事務所
- WRIGHT TOOL メトリック インパクト ソケット セット、6 ポイント
- WEG JP ODP 三相密結合ポンプ モーター