定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

ハッベル配線デバイス-ケレムス HBL6810 ストレート レセプタクル、20A 125/250V、10-20R、黒、1 パック | AE7LFP 5Z839

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6810 ストレート レセプタクル、20A 125/250V、10-20R、黒、1 パック

在庫あり
アイテム:AE7LFP モデル:HBL6810相互参照:5Z839

入手する 5月 16, 木曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥12,021 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格レセプタクル
アンプ20
アプリケーション環境産業環境
ブラック
接続性背面と側面の配線
定格電流20 A
直径紀元前背面と側面の配線
絶縁耐力最低2,000Vに耐える
デューティヘビー
グレード製品仕様
高さ0.97 "
HP1
IP評価20
長さ3.28 "
材料フェノール
最大HP2
装着タイプフラッシュ
NEMA構成10-20R
NEMA評価10-20R
ギャングの数1
Number of Poles3ポール
ワイヤーの数3ワイヤー
最大動作温度。影響のない最大連続75℃および最小-40℃
コンセントタイプ単発講座
シングルフェーズ
電源インジケータいいえ
サージ抑制いいえ
電圧125 / 250 VAC
定格電圧125 / 250 V
ワット数5000 W
耐候性いいえ
幅(Width)1.39 "
ワイヤーサイズ#14 AWGから#10 AWG
配線方法背中と側面

発送情報:

船の重量(kg) 0.07
船高(cm)10.67
船の長さ(cm)4.57
船幅(cm)4.06
HSコード8536490080
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルアイテム価格HPアンプアプリケーション環境長さ材料最大HPNEMA構成価格
ハッベル配線デバイス-ケレムス HBL8300 レセプタクル、デュプレックス、2 極、3 線接地、20A、125V、ブラウン | AB4DPU 1XC02 HBL8300レセプタクル120使用頻度の高い産業/過酷な環境3.28 "熱可塑性プラスチック15-20R¥13,621
ハッベル配線デバイス-ケレムス HBL5552B ストレート レセプタクル、20A 250V、2-20R、黒、1 パック | AC8QCA 3D213 HBL5552Bレセプタクル220産業環境3.28 "熱可塑性プラスチック22-20R¥8,306
ハッベル配線デバイス-ケレムス HBL8210I レセプタクル、シングル、2 極、3 線接地、15A、125V、アイボリー | AC8QEW 3D286 HBL8210Iレセプタクル1/215産業環境3.28 "ナイロン0.55-15R¥9,976
ハッベル配線デバイス-ケレムス HBL8210R レセプタクル、シングル、2 極、3 線接地、15A、125V、レッド | AD7APD 4D045 HBL8210Rレセプタクル1/215ヘビーユース病院グレード3.28 "ナイロン0.55-15R¥9,955
Hubbell WIRING DEVICE-KELLEMS IG8362GYSA サージ抑制レセプタクル、20A、125V、グレー | AD7ARM 4D330 IG8362GYSA絶縁アース付きレセプタクル120病院グレード-複合-5-20R¥39,828
ハッベル配線デバイス-ケレムス HBL8420 レセプタクル 20a 250vac 15-20r 3p 4w 3ph | AE3CER 5C793 HBL8420レセプタクル320産業環境-ナイロン-15-20R¥15,763
ハッベル配線デバイス-ケレムス HBL8410 ストレート レセプタクル、20A 125/250V、14-20R、ブラック、1 パック | AE7ZJK 6C630 HBL8410レセプタクル2 LL(1 LN)20産業環境2.44 "ナイロン214-20R¥14,418

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6810 ストレート レセプタクル、20A 125/250V、10-20R、黒、1 パック
¥12,021 /単価