ロータリージョイントエルボ
クランプ式エルボ
形式 | モデル | ボア径 | フランジ径 | |
---|---|---|---|---|
A | TC075ELL90 | 見積依頼 | ||
B | TC075ELL45 | 見積依頼 | ||
C | TC05ELL90 | 見積依頼 | ||
D | TC10ELL45 | 見積依頼 | ||
E | TC10ELL90 | 見積依頼 | ||
F | TC10ELL180 | 見積依頼 | ||
G | TC15ELL90 | 見積依頼 | ||
H | TC15ELL45 | 見積依頼 | ||
I | TC15ELL180 | 見積依頼 | ||
J | TC20ELL45 | 見積依頼 | ||
K | TC20ELL90 | 見積依頼 | ||
L | TC20ELL180 | 見積依頼 | ||
M | TC30ELL90 | 見積依頼 | ||
N | TC40ELL90 | 見積依頼 |
溶接式エルボ
形式 | モデル | |
---|---|---|
A | WF15ELL90L | 見積依頼 |
B | WF20ELL90L | 見積依頼 |
C | WF30ELL90L | 見積依頼 |
D | WF15ELL90S | 見積依頼 |
E | WF10ELL90L | 見積依頼 |
回転エルボ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 936-8007-1 | ¥197,540 | |
A | 936-8012-1 | ¥234,352 | |
A | 936-8020-1 | ¥331,036 | |
B | 936-8030-1 | ¥384,370 |
5000シリーズ、ロータリージョイントエルボ
ダフ・ノートン 5000 シリーズ ロータリー ユニオンは、蒸気、水、サーマル オイル、クーラント、作動油、その他の媒体を移送するために、回転機器を固定配管アセンブリに接続します。 優れた耐食性を実現する 300 グレードのステンレス鋼構造と、シール面を完全に揃えるための 5000 つの精密ベアリングが特徴です。 これらのロータリー シーリング デバイスは、エルボと統合カートリッジを追加使用することでデュアルフロー操作をサポートし、より迅速な修理サービスを実現することで、メンテナンス コストを削減します。 チューブ直径 1/4、3/4、1/2、1/8 インチのダフ ノートン XNUMX シリーズ ロータリー エルボ ジョイントを幅広いラインナップからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
ダフ・ノートン 5000 シリーズ ロータリー ユニオンは、蒸気、水、サーマル オイル、クーラント、作動油、その他の媒体を移送するために、回転機器を固定配管アセンブリに接続します。 優れた耐食性を実現する 300 グレードのステンレス鋼構造と、シール面を完全に揃えるための 5000 つの精密ベアリングが特徴です。 これらのロータリー シーリング デバイスは、エルボと統合カートリッジを追加使用することでデュアルフロー操作をサポートし、より迅速な修理サービスを実現することで、メンテナンス コストを削減します。 チューブ直径 1/4、3/4、1/2、1/8 インチのダフ ノートン XNUMX シリーズ ロータリー エルボ ジョイントを幅広いラインナップからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
肘
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | KRL06-01S | ¥781 | 見積依頼 |
B | KQ2VT11-37AS | ¥7,680 | 見積依頼 |
C | KQ2L08-G01 | ¥1,101 | 見積依頼 |
D | KQ2VT10-03AS | ¥4,913 | 見積依頼 |
C | KQ2W10-G02 | ¥2,499 | 見積依頼 |
E | KQG2L12-00 | ¥26,978 | 見積依頼 |
F | KQ2VT11-36AS | ¥7,595 | 見積依頼 |
G | KV2K11-35S | ¥4,535 | 見積依頼 |
H | KXL12-03S | ¥23,018 | 見積依頼 |
I | KQ2VT09-37AS | ¥6,745 | 見積依頼 |
J | KQ2VT12-03AS | ¥5,280 | 見積依頼 |
K | KGL10-00 | ¥8,619 | 見積依頼 |
L | KQB2L13-00 | ¥11,849 | 見積依頼 |
M | KQB2L08-03S | ¥3,791 | 見積依頼 |
N | KFG2L0704-N02 | ¥13,491 | 見積依頼 |
O | KQ2L04-M5A-X35 | ¥951 | 見積依頼 |
P | KJL04-M3-X35 | ¥1,611 | 見積依頼 |
Q | KQB2L11-N04S | ¥6,340 | 見積依頼 |
R | KQ2LU12-02AS | ¥3,502 | 見積依頼 |
S | KQ2L11-35AS-X35 | ¥1,424 | 見積依頼 |
T | KV2L13-35S | ¥4,936 | 見積依頼 |
U | KQ2VS11-36AS | ¥3,294 | 見積依頼 |
V | KV2L11-36S | ¥4,080 | 見積依頼 |
W | KQ2VS12-03AS | ¥3,736 | 見積依頼 |
X | KQB2L11-N02S | ¥6,340 | 見積依頼 |
詳細はこちら
- ペンチ
- キャスターとホイール
- インターホンとスピーカー
- 特殊ファンとアクセサリー
- ブリアブルガス
- ガス分析計
- パイプ抽出器
- 真空節約バルブ
- パネルのこぎり
- ポリプロピレンチューブ
- EXTECH 温度湿度計
- ELDON JAMES アダプタ
- DAYTON 電気チェーンホイスト、赤、ロードブレーキ
- TEMPCO ストリップヒーター、120V、750ワット
- AMERICAN BEAUTY TOOLS はんだごて
- MSA サンシェード
- KILLARK コンジットボディ、スレッドハブスタイル、ULリスト、CSA認定
- RULAND MANUFACTURING CLCシリーズ リジッドシャフトカップリング
- FABORY ハンマードライブピンアンカー
- TRACEABLE 非電気的特性データロガー