フライス盤とボール盤
フライス盤やボール盤は、製造業や金属加工業で、金属、木材、その他の材料で作られたワークピースを切断、成形、穴あけするために使用される加工ツールです。
垂直タレットミル
可変速フライス盤
形式 | モデル | 電圧 | モーターHP | 操作 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 相 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 690407 | ¥3,037,778 | 見積依頼 | ||||||||
B | 690161 | ¥3,622,785 | 見積依頼 | ||||||||
C | 691205 | ¥4,241,034 | 見積依頼 | ||||||||
D | 690117 | ¥4,039,514 | 見積依頼 | ||||||||
E | 690940 | ¥11,919,233 | 見積依頼 | ||||||||
F | 690183 | ¥3,301,136 | 見積依頼 | ||||||||
G | 690087 | ¥3,901,801 | 見積依頼 | ||||||||
B | 690098 | ¥4,213,524 | 見積依頼 | ||||||||
B | 690099 | ¥4,632,219 | 見積依頼 | ||||||||
H | 690107 | ¥4,016,118 | 見積依頼 | ||||||||
I | 690408 | ¥4,120,525 | 見積依頼 | ||||||||
J | 690948 | ¥10,682,175 | 見積依頼 | ||||||||
K | 690120 | ¥4,071,876 | 見積依頼 | ||||||||
B | 690202 | ¥3,365,026 | 見積依頼 |
ミルドリルマシン2馬力
ミルドリルマシン、単相、16インチスイング
Dayton ミルドリルは、標準的なフライス盤の代替品であり、ボール盤の設計とフライス盤の機能を組み合わせて、柔軟性とパフォーマンスを向上させます。 これらのユニットには 3 軸での移動を可能にするテーブルがあり、ワークピースの位置決めを支援し、材料の除去と穴あけの 4 つのアクションを提供します。 耐久性のための鋳鉄構造、切削工具の性能を最適化するための段階的微送りハンドホイール、振動を減衰し剛性を提供するための手で削った方法、操作領域のポイントを照らす作業灯、およびオペレータの安全性を高めるための押しボタン制御 (開始/停止) が特徴です。 1//2 および XNUMX/XNUMX HP モーター定格で利用可能なこれらのフライス/ボール盤の配列からお選びください。
Dayton ミルドリルは、標準的なフライス盤の代替品であり、ボール盤の設計とフライス盤の機能を組み合わせて、柔軟性とパフォーマンスを向上させます。 これらのユニットには 3 軸での移動を可能にするテーブルがあり、ワークピースの位置決めを支援し、材料の除去と穴あけの 4 つのアクションを提供します。 耐久性のための鋳鉄構造、切削工具の性能を最適化するための段階的微送りハンドホイール、振動を減衰し剛性を提供するための手で削った方法、操作領域のポイントを照らす作業灯、およびオペレータの安全性を高めるための押しボタン制御 (開始/停止) が特徴です。 1//2 および XNUMX/XNUMX HP モーター定格で利用可能なこれらのフライス/ボール盤の配列からお選びください。
コラム
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 698059 | ¥6,810,667 | ||
B | 698053 | ¥6,500,128 | ||
C | 690525 | ¥4,883,664 | ||
D | 698052 | ¥6,748,362 | ||
E | 698054 | ¥7,155,975 | ||
D | 698150 | ¥5,249,372 | ||
E | 698060 | ¥7,289,230 | ||
F | 690621 | ¥5,612,020 | ||
D | 698149 | ¥5,296,101 | ||
F | 690622 | ¥5,923,140 | ||
G | 690601 | ¥4,355,572 | ||
H | 690619 | ¥5,452,401 | ||
I | 691050 | ¥3,703,371 | ||
J | 690623 | ¥5,893,213 | ||
D | 698157 | ¥5,648,137 | ||
D | 698156 | ¥5,389,563 | ||
K | 690524 | ¥5,768,395 | ||
L | 690526 | ¥5,063,539 | ||
M | 690418 | ¥4,831,644 | ||
N | 690620 | ¥5,884,887 | ||
O | 690680 | ¥6,902,176 | ||
O | 690650 | ¥6,431,695 | ||
D | 698151 | ¥5,497,041 | ||
D | 698148 | ¥5,062,451 | ||
F | 690522 | ¥5,384,463 |
コラム
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 894191 | ¥7,424,526 | |
A | 894392 | ¥8,712,614 | |
A | 894172 | ¥5,398,632 | |
B | 894040 | ¥12,353,026 | |
A | 894385 | ¥7,893,448 | |
C | 894192 | ¥8,073,708 | |
A | 894187 | ¥6,542,957 | |
A | 894176 | ¥5,812,172 | |
A | 894317 | ¥6,779,340 | |
A | 894198 | ¥8,127,704 | |
A | 894010 | ¥4,752,441 | |
C | 894091 | ¥13,863,820 | |
A | 894181 | ¥6,401,900 | |
A | 894376 | ¥6,573,071 | |
A | 894090 | ¥12,694,431 | |
A | 894197 | ¥7,595,410 | |
A | 894388 | ¥7,704,342 | |
A | 894380 | ¥7,633,616 | |
A | 894382 | ¥7,616,643 | |
A | 894372 | ¥6,076,639 | |
A | 894381 | ¥6,991,517 | |
D | 894050 | ¥5,228,165 | |
A | 894391 | ¥8,241,969 | |
A | 894188 | ¥7,078,481 | |
A | 894193 | ¥6,499,684 |
CNCミル
粉砕機
バイアル
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 6808 | ¥407,124 | ||
B | 2241-PEF-200 | ¥45,938 | ||
C | 2241R-PEF | ¥67,392 | ||
D | 2253-PC-48 | ¥67,143 |
コラム
ステッププーリーフライス盤
ギアヘッドフライス盤
フライス/ボール盤
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | ドリル-HM40EX/1 | ¥132,909 | 見積依頼 |
A | ドリル-HM40EX/2 | ¥132,909 | 見積依頼 |
フライス/ボール盤
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | ドリル-MBTS/2 | ¥200,368 | 見積依頼 |
A | ドリル-MBTS/1 | ¥200,368 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | ドリル-MBSB/1 | ¥331,500 | 見積依頼 |
A | ドリルMBSB/2 | ¥331,500 | 見積依頼 |
エアビーストボール盤
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | ドリルエア45/ATEX | ¥1,043,181 | 見積依頼 |
B | ドリルエア35/ATEX | ¥843,354 | 見積依頼 |
C | ドリルエアー200 | - | 見積依頼 |
ミニビーストボール盤
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | ドリル-19041 | ¥106,327 | 見積依頼 |
A | ドリル-19042 | ¥106,327 | 見積依頼 |
B | ドリル-19041RT | ¥130,127 | 見積依頼 |
B | ドリル-19042RT | ¥130,127 | 見積依頼 |
C | ドリル-19041A | ¥255,000 | 見積依頼 |
C | ドリル-19042A | ¥255,000 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | ドリル-LP45/1 | ¥227,181 | 見積依頼 |
A | ドリル-LP45/2 | ¥227,181 | 見積依頼 |
よくある質問
フライス盤またはボール盤の操作中に安全を確保するにはどうすればよいですか?
安全上の注意事項には、適切な保護具の着用、機械の指示に従うこと、および適切な機械とツールのセットアップの確保が含まれます。
フライス盤またはボール盤のメンテナンス方法は?
定期的なメンテナンスには、可動部品への注油、切りくずや破片のクリーニング、磨耗したコンポーネントのチェックと交換が含まれます。
フライス加工とドリル加工におけるスピンドル速度の役割は何ですか?
スピンドル速度は、切削工具の回転速度と、材料を切削する速度を決定します。 工具やワークピースを損傷することなく目的の結果を得るには、スピンドル速度を最適化する必要があります。
詳細はこちら
- 研磨アクセサリー
- エンジン
- 屋外エリア備品
- エンクロージャ
- 通信部
- 防水シート
- グラインダーポンプ
- ペイントスプレーフィルター
- ゴム製グロメット
- ロータリーアクチュエータ
- INDUSTRIAL SCIENTIFIC マルチガス検知器 3ガス
- PACKARD INC誘導ドラフト炉ブロワー
- INSTOCK トールキャビネット、パールホワイト
- MARTIN SPROCKET ABコンビネーションテーパブッシュ 10溝 従来ストックシーブ
- MARTIN SPROCKET シングルスレッドウォームギア、4ピッチ
- BRADLEY ストレーナー
- MORSE CUTTING TOOLS ボールエンドミル 5969Tシリーズ
- NORTH BY HONEYWELL 5400 シリーズフルフェイスマスクマスク
- ALLEGRO SAFETY 閉じ込められたスペースブロワー
- BROWNING VPLE 100 シリーズ中級低ベースピローブロック取付け玉軸受