GE LIGHTING ハロゲンランプ T2 1/2
形式 | モデル | ランプの種類 | ANSIコード | 平均寿命 | 最大全体の長さ | プライマリアプリケーション | 電圧 | 出力 | 基底型 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Q300T3 / CL(EHM) | ダブルエンド | EHM | 2000時間 | 4 11 / 16 " | ステージとスタジオ | 120 | 300 | 凹型シングルコンタクト(R7) | ¥1,085 | |
A | Q250T3 / CL | ダブルエンド | - | 1500時間 | 3.125 " | 一般的用途 | 120 | 250 | 凹型シングルコンタクト(R7) | - | 見積依頼
|
A | Q500T3 / CL / 6 | ダブルエンド | - | 1500時間 | 4 11 / 16 " | ステージとスタジオ | 120 | 500 | 凹型シングルコンタクト(R7) | - | 見積依頼
|
A | Q500T3 / CL-130v | ダブルエンド | DVS | 2000時間 | 4 11 / 16 " | ステージとスタジオ | 130/120 | 500 | 凹型シングルコンタクト(R7) | ¥2,278 | |
B | Q6.6AT2 1/2/1CL | 管状 | - | 1000時間 | 1.75 " | 空港と飛行場 | 6.8 | 45 | 2ピン(スペシャル) | ¥1,162 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハンドルとプル
- ドアカバープレート
- 接点ブロック付き緊急停止押しボタン
- 真空アンカー
- ロープガイド
- ガスヒーターおよび付属品
- 電子
- ホースとスプリンクラーシステム
- バラスト
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- LUMAPRO 白熱灯、T10
- MASTER LOCK コントロールパネルのロックアウト分離IDタグ
- STRONG HOLD 引き出し付き工業用キャビネット
- VULCAN HART ワイヤハーネス
- ACROVYN 外側のコーナー、耐衝撃性、黒
- EDWARDS SIGNALING LEDが点灯または点滅するビーコン
- PASS AND SEYMOUR Radiantシリーズ単極/三路コンビネーションスイッチ
- Cementex USA アーク フェイスシールド バッグ
- LINN GEAR タイプ C スプロケット、35 チェーン
- TIMKEN HSYバッキングプレート