GE LIGHTING Q500T3/CL/6 ハロゲン電球 T2 1/2 500w
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハロゲンランプ |
平均寿命 | 1500時間 |
基底型 | 凹型シングルコンタクト(R7) |
色温度 | 3000K |
初期ルーメン | 10,950 |
ランプ指定 | Q500T3 / CL / 6 |
ランプ径 | 3 / 8 " |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプ形状 | T2 1/2 |
ランプの種類 | ダブルエンド |
最大全体の長さ | 4 11 / 16 " |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | ステージとスタジオ |
飛散抵抗 | いいえ |
電圧 | 120 |
出力 | 500 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 16 |
船の長さ(cm) | 2.29 |
船幅(cm) | 2.29 |
HSコード | 8539214080 |
原産国 | CN |
モデル | ランプの種類 | ANSIコード | 平均寿命 | 最大全体の長さ | プライマリアプリケーション | 電圧 | 出力 | 基底型 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q6.6AT2 1/2/1CL | 管状 | - | 1000時間 | 1.75 " | 空港と飛行場 | 6.8 | 45 | 2ピン(スペシャル) | ¥1,162 | |
Q250T3 / CL | ダブルエンド | - | 1500時間 | 3.125 " | 一般的用途 | 120 | 250 | 凹型シングルコンタクト(R7) | - | 見積依頼
|
Q500T3 / CL-130v | ダブルエンド | DVS | 2000時間 | 4 11 / 16 " | ステージとスタジオ | 130/120 | 500 | 凹型シングルコンタクト(R7) | ¥2,278 | |
Q300T3 / CL(EHM) | ダブルエンド | EHM | 2000時間 | 4 11 / 16 " | ステージとスタジオ | 120 | 300 | 凹型シングルコンタクト(R7) | ¥1,085 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。