入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハロゲンランプ |
ANSIコード | EHM |
平均寿命 | 2000時間 |
基底型 | 凹型シングルコンタクト(R7) |
色温度 | 2950K |
初期ルーメン | 5950 |
ランプ指定 | Q300T3 / CL |
ランプ径 | 5 / 16 " |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプ形状 | T2 1/2 |
ランプの種類 | ダブルエンド |
最大全体の長さ | 4 11 / 16 " |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | ステージとスタジオ |
飛散抵抗 | いいえ |
UPC | 695978058469 |
電圧 | 120 |
出力 | 300 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 8539214040 |
原産国 | CN |
モデル | ランプの種類 | ANSIコード | 平均寿命 | 最大全体の長さ | プライマリアプリケーション | 電圧 | 出力 | 基底型 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q6.6AT2 1/2/1CL | 管状 | - | 1000時間 | 1.75 " | 空港と飛行場 | 6.8 | 45 | 2ピン(スペシャル) | ¥1,162 | |
Q500T3 / CL / 6 | ダブルエンド | - | 1500時間 | 4 11 / 16 " | ステージとスタジオ | 120 | 500 | 凹型シングルコンタクト(R7) | - | 見積依頼
|
Q250T3 / CL | ダブルエンド | - | 1500時間 | 3.125 " | 一般的用途 | 120 | 250 | 凹型シングルコンタクト(R7) | - | 見積依頼
|
Q500T3 / CL-130v | ダブルエンド | DVS | 2000時間 | 4 11 / 16 " | ステージとスタジオ | 130/120 | 500 | 凹型シングルコンタクト(R7) | ¥2,278 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。