EDWARDS SIGNALING 102LS-SINH-N5定常オンハロゲン、120VAC、3インチ径
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安定したハロゲン |
直径 | 3" |
エンクロージャー | NEMA 3R / 4X、IP65 |
高さ | 15-1 / 2」 |
ランプの種類 | 12ワットハロゲン |
光源 | 着実 |
スタンダード | UL.png、CUL.png |
電圧 | 120/50 Hzで60 VAC |
プロダクト | モデル | ランプの種類 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
102LS-シン-G1 | 9Wハロゲン | 24 VDC | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。