EDWARDS SIGNALING 102LS-SINH-G1定常オンハロゲン、24VDC、320mA定格
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 安定したハロゲン |
定格電流 | 320mA |
エンクロージャー | NEMA 3R / 4X、IP65 |
ランプの種類 | 9Wハロゲン |
光源 | 着実 |
スタンダード | UL、CSA、CE |
電圧 | 24 VDC |
プロダクト | モデル | ランプの種類 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
102LS-シン-N5 | 12ワットハロゲン | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。