入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドインサート |
ANSI番号 | 266RG-16NT01C080M 1125 |
チップブレーカー | 切りくず分断形状 |
コーティング | PVD |
切断方向 | 右手 |
グレード | 1125 |
内接円 | 3 / 8 " |
材料を挿入 | 炭化物 |
形状を挿入 | 三角 |
インサートサイズ | 16 |
挿入タイプ | コロスレッド 266 インサート |
ISO番号 | 266RG-16NT01C080M 1125 |
取り付けスタイル | スクリュードライバーを使用 |
エッジの数 | 3 |
ピッチ | 8 TPI |
レーキ | ポジティブ |
ねじプロファイル | メートル法 60 度 |
ねじの種類 | 外部 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8209000030 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。