INTERMATIC FM1シリーズ パネルマウントタイマーモジュール
形式 | モデル | 最大時間設定 | 最小時間設定 | 最大動作温度。 | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FM1QWUZ-240 | 6日22時間。 | 2時間 | -4度から131度F | 7-日 | 240 VAC | - | 見積依頼
|
B | FM1QWUZH-BW-24U | 6日22時間。 | 2時間 | -4度から131度F | 7-日 | 12から24へのVAC / VDC | ¥65,724 | |
C | FM1SWUZ-120U | 6日22時間。 | 2時間 | -40度から185度F | 7-日 | 120 VAC | ¥32,521 | |
D | FM1QTUZ-120U | 23時間。 45分 | 15分。 | -4度から131度F | 24時間 | 120 VAC | ¥32,187 | |
E | FM1STUZH-24U | 23時間。 45分 | 15分。 | -40度から185度F | 24時間 | 24 VAC | ¥19,720 | |
D | FM1QTUZ-24U | 23時間。 45分 | 15分。 | -4度から131度F | 24時間 | 12から24へのVAC / VDC | ¥38,449 | |
F | FM1QTUZH-120U | 23時間。 45分 | 15分。 | -4度から131度F | 24時間 | 120 VAC | ¥39,667 | |
G | FM1STUZ-120U | 23時間。 45分 | 15分。 | -40度から185度F | 24時間 | 120 VAC | ¥15,210 | |
E | FM1STUZH-240U | 23時間。 45分 | 15分。 | -40度から185度F | 24時間 | 240 VAC | ¥19,375 | |
F | FM1QTUZH-24U | 23時間。 45分 | 15分。 | -4度から131度F | 24時間 | 12から24へのVAC / VDC | ¥42,899 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ロータリージョイントとユニオン
- 配電ブロック
- ポンチョス
- ドラムクレードルとティッパー
- 油圧カートリッジバルブ
- ストレインリリーフ
- リベット
- 自動車用リフティングツール
- 潤滑剤の保管と調剤
- ブロンズ
- TENNSCO ワークベンチ
- EAZYPOWER フレキシブルエクステンション1/4ドライブマジック
- WESTWARD タックポインティングこて6-1 / 2インチ、スチール
- BUNTING BEARINGS スリーブベアリング
- VULCAN HART モーターファンアセンブリ
- 3M フィルター、ホワイトコード
- HOFFMAN ワイヤーウェイレデューサーを配置します
- GRUVLOK パイプねじ山サクションディフューザー
- MARTIN SPROCKET 08連標準ボアB形ミリローラチェーンスプロケット 2B-XNUMX チェーン番号
- KERN AND SOHN PBS-ACC シリーズ保護作業カバー