入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気機械式タイマー |
アンプ | 21 |
お問合せフォーム | SPDT |
HP @ 120Vに連絡先ください | 1 |
HP @ 240Vに連絡先ください | 2 |
デイスキッパー | いいえ |
深さ | 2.3 " |
エンクロージャタイプ | 鋼 |
高さ | 3.5 " |
最大オン/オフサイクル | 48 |
最大時間設定 | 23時間。 45分 |
最小時間設定 | 15分。 |
マウント | パネル |
NEMA評価 | 3R |
Number of Poles | 2 |
含まれているトリッパーの数 | 96 |
最大動作温度。 | -40度から185度F |
タイプ | 24時間 |
電圧 | 24 VAC |
幅(Width) | 568678 " |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 9107008000 |
プロダクト | モデル | 最大時間設定 | 最小時間設定 | 最大動作温度。 | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM1QTUZH-120U | 23時間。 45分 | 15分。 | -4度から131度F | 24時間 | 120 VAC | ¥38,653 | ||
FM1QTUZH-24U | 23時間。 45分 | 15分。 | -4度から131度F | 24時間 | 12から24へのVAC / VDC | ¥42,899 | ||
FM1STUZH-240U | 23時間。 45分 | 15分。 | -40度から185度F | 24時間 | 240 VAC | ¥20,015 | ||
FM1QTUZ-120U | 23時間。 45分 | 15分。 | -4度から131度F | 24時間 | 120 VAC | ¥32,187 | ||
FM1QTUZ-24U | 23時間。 45分 | 15分。 | -4度から131度F | 24時間 | 12から24へのVAC / VDC | ¥37,395 | ||
FM1STUZ-120U | 23時間。 45分 | 15分。 | -40度から185度F | 24時間 | 120 VAC | ¥17,012 | ||
FM1QWUZH-BW-24U | 6日22時間。 | 2時間 | -4度から131度F | 7-日 | 12から24へのVAC / VDC | ¥63,752 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。