KABAプログラマブルロックセット
形式 | モデル | 外の高さ | バッテリーの持続時間 | 深さ | 外側の幅 | 電源 | タイプ | 幅(Width) | 扉の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E2031BLL62641 | 8 15 / 16 " | 最大100,000サイクル | 2-13 / 16」 | 3 5 / 16 " | (3)単三電池 | 100アクセスコード | 3 5 / 16 " | 1 3 / 8〜2 1/2 " | ¥113,319 | |
B | E2031XSLL62641 | 8 15 / 16 " | 100,000サイクル以上 | 2-13 / 16」 | 3 5 / 16 " | (3)単三電池 | 100アクセスコード、円筒形 | 3 5 / 16 " | 1 3 / 8〜2 1/2 " | ¥121,902 | |
C | E5031-XS-WL-626-41 | 8.875 " | 最大180,000サイクル | 3-13 / 16」 | 3.375 " | (4)AAアルカリ乾電池 | 100アクセスコード、円筒形 | 3.38 " | 1 3 / 4〜2 1/4 " | ¥154,740 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- チェックバルブとフットバルブ
- 自動車のローディングランプ
- 温度コントローラ
- サインポスト
- ドアボルト
- ワークベンチとアクセサリー
- ハンマーと打撃ツール
- プーラーとセパレーター
- 炭素鋼
- テストポンプ
- ALPHA FITTINGS ニッケルメッキ真ちゅうMNPTxFNPTブッシングの削減
- MSA 落下防止キット、耐荷重 310 ポンド
- CHICAGO-LATROBE スクリューマシンドリル、高速度鋼、135度
- TACO ボイラーリセット制御段階
- SPEARS VALVES PVC Compact 2000 ボールバルブ、フランジエンド、EPDM
- MARATHON MOTORS マルチスピードモーター、XNUMX巻線
- EATON AT4 シリーズ リミット スイッチ作動ローラー
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル、5947シリーズ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ MDTXヘリカル/ウォーム二減速減速機
- BROWNING LS 100 シリーズ軽量インサートマウントボールベアリング