入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子キーレスロック |
バックセット | 2.75 " |
バックセットサイズ(インチ) | 2-3/4 |
バッテリーの持続時間 | 最大180,000サイクル |
深さ | 3-13 / 16」 |
扉の厚さ | 1 3 / 4〜2 1/4 " |
イベント監査証跡 | 3000 |
終了 | サテンクローム |
火災評価 | 3時間 |
演算 | キーオーバーライドを使用したエントリ |
グレード | 1 |
ハンド | 手渡さない |
ハンドルタイプ | レバー |
深さの内側 | 2.125 " |
内側の高さ | 8.875 " |
内幅 | 3.187 " |
キーイング | スタンダード |
キーパッド | 金属、12ボタン |
ラッチフロントサイズ | 1 / 2 " |
ラッチの長さ | 1/2インチ |
最大ユーザーコード | 100 |
取り付けスタイル | 円筒形 |
キーの数 | 12 |
動作温度 範囲 | フロントハウジング-31F〜 + 151 F、リアハウジング-31 F〜 + 130 F |
外側の深さ | 3-13 / 16」 |
外の高さ | 8.875 " |
外側の幅 | 3.375 " |
電源 | (4)AAアルカリ乾電池 |
時限入国手当 | 2〜20秒 |
タイプ | 100アクセスコード、円筒形 |
耐候性 | 有り |
幅(Width) | 3.38 " |
船の重量(kg) | 4.82 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 27.43 |
船幅(cm) | 25.91 |
HSコード | 9032896085 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 外の高さ | バッテリーの持続時間 | 深さ | 外側の幅 | 電源 | タイプ | 幅(Width) | 扉の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2031BLL62641 | 8 15 / 16 " | 最大100,000サイクル | 2-13 / 16」 | 3 5 / 16 " | (3)単三電池 | 100アクセスコード | 3 5 / 16 " | 1 3 / 8〜2 1/2 " | ¥113,319 | ||
E2031XSLL62641 | 8 15 / 16 " | 100,000サイクル以上 | 2-13 / 16」 | 3 5 / 16 " | (3)単三電池 | 100アクセスコード、円筒形 | 3 5 / 16 " | 1 3 / 8〜2 1/2 " | ¥121,902 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。