入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハロゲンヒートランプ |
平均電球寿命 | 54 " |
平均寿命 | 5000時間 |
基底型 | 凹型シングルコンタクト(R7) |
電球径 | 3 / 8 " |
電球技術 | ハロゲン |
色温度 | 2500K |
ランプ指定 | 75E17 / STG / PQ / 1/6 |
ランプ径 | 3 / 8 " |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプ形状 | T3 |
ランプの種類 | ダブルエンド |
ルーメン | 3150 |
最大全体の長さ | 13.875 " |
全体的なランプ形状 | T |
プライマリアプリケーション | ヒートランプ |
飛散抵抗 | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
電圧 | 480 |
出力 | 3650 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 11.94 |
HSコード | 8539214080 |
原産国 | HU |
モデル | 出力 | 基底型 | 色温度 | ランプ指定 | ランプ径 | ルーメン | 最大全体の長さ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QH500T3 / CL / 7 | 500 | 凹型シングルコンタクト(R7) | 2400K | QH500T3 / CL / 7 | 3 / 8 " | - | 8 4 / 5 " | 120 | ¥1,020 | |
QH1000T3-230v | 1000 | スリーブ | 2400K | QH1000T3 / CL | 3 / 8 " | 1740 | 13 13 / 16 " | 240 | ¥4,471 | |
QH1600T3 / CL | 1600 | スリーブ | 2350K | QH1600T3 / CL | 3 / 8 " | - | 19 4 / 5 " | 230 | - | 見積依頼
|
QH1600T3/7-240v | 1600 | 凹型シングルコンタクト(R7) | 2400K | QH1600T3 / CL / 7 | 1 / 7 " | - | 19 4 / 5 " | 240 | ¥6,007 | |
QH2MT3 / CL / HT / R | 2000 | セラミックスリーブ | 2450K | QH2MT3 / CL / HT / R | 3 / 8 " | 1050 | 13.875 " | 230 | ¥11,598 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。