EDWARDS SIGNALING 101FINHC-G1点滅ハロゲン、24VDC、クリア、0.32A定格
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハロゲンランプ |
定格電流 | 0.32A |
直径 | 3-5 / 16」 |
XNUMX分あたりのフラッシュレート | 65FPM |
高さ | 3-5 / 8」 |
ランプの種類 | 9Wハロゲン |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 52ルーメン |
光源 | 点滅する |
スタンダード | UL、CSA承認 |
電圧 | 24 VDC |
モデル | 色 | 定格電流 | 直径 | 高さ | ランプの種類 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101フィーニャ-G1 | アンバー | 0.32A | 3-5 / 16」 | 3-5 / 8」 | 9Wハロゲン | 24 VDC | - | 見積依頼
|
101フィーニャ-N5 | アンバー | 0.11A | 6" | 7.125 " | 12Wハロゲン | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
101FINHB-G1 | 青 | 0.32A | 3-5 / 16」 | 3-5 / 8」 | 9Wハロゲン | 24 VDC | - | 見積依頼
|
101FINHB-N5 | 青 | 0.11A | 6" | 7.125 " | 12Wハロゲン | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
101FINHC-N5 | - | 0.11A | 3-5 / 16」 | 3-5 / 8」 | 12Wハロゲン | 120 / 50Hzで60V | - | 見積依頼
|
101FINHG-G1 | グリーン | 0.32A | 3-5 / 16」 | 3-5 / 8」 | 9Wハロゲン | 24 VDC | - | 見積依頼
|
101FINHG-N5 | グリーン | 0.11A | 6" | 7.125 " | 12Wハロゲン | 120/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。