EDWARDS SIGNALING 101 シリーズ 点滅ハロゲン
形式 | モデル | 色 | 定格電流 | 直径 | 高さ | ランプの種類 | 電圧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 101FINHM-G1 | - | 0.32A | 3-5 / 16」 | 3-5 / 8」 | 9Wハロゲン | 24 VDC | 見積依頼
|
A | 101FINHC-G1 | - | 0.32A | 3-5 / 16」 | 3-5 / 8」 | 9Wハロゲン | 24 VDC | 見積依頼
|
A | 101FINHM-N5 | - | 0.11A | 3-5 / 16」 | 3-5 / 8」 | 12Wハロゲン | 120 / 50Hzで60V | 見積依頼
|
A | 101FINHC-N5 | - | 0.11A | 3-5 / 16」 | 3-5 / 8」 | 12Wハロゲン | 120 / 50Hzで60V | 見積依頼
|
A | 101FINHR-G1 | - | 0.32A | 6" | 7.125 " | 9Wハロゲン | 24 VDC | 見積依頼
|
A | 101FINHR-N5 | - | 0.11A | 6" | 7.125 " | 12Wハロゲン | 120/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
A | 101フィーニャ-G1 | アンバー | 0.32A | 3-5 / 16」 | 3-5 / 8」 | 9Wハロゲン | 24 VDC | 見積依頼
|
A | 101フィーニャ-N5 | アンバー | 0.11A | 6" | 7.125 " | 12Wハロゲン | 120/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
A | 101FINHB-N5 | 青 | 0.11A | 6" | 7.125 " | 12Wハロゲン | 120/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
A | 101FINHB-G1 | 青 | 0.32A | 3-5 / 16」 | 3-5 / 8」 | 9Wハロゲン | 24 VDC | 見積依頼
|
A | 101FINHG-G1 | グリーン | 0.32A | 3-5 / 16」 | 3-5 / 8」 | 9Wハロゲン | 24 VDC | 見積依頼
|
A | 101FINHG-N5 | グリーン | 0.11A | 6" | 7.125 " | 12Wハロゲン | 120/50 Hzで60 VAC | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ヘルメットサスペンション
- ウッドドリルビット
- モバイル収納キャビネット
- 汎用キット
- エアホッチキス
- 汎用ACモーター
- ナッツ
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- フライス工具
- 通信部
- APPROVED VENDOR ハンドルマグネット
- PROTO すきまゲージ0.005インチ
- DAYTON 風車防止ブレーキ
- BRANSON 穴あきトレイ
- EDWARDS SIGNALING 防爆ホーン
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ハルクコンテナ
- COOPER B-LINE タイプ4Xリフトオフカバー配線トラフ
- KIMBLE CHASE フリットガス分散管
- BALDOR / DODGE SXRH ボールベアリング
- ENERPAC バッテリー