ターンスタイル磁気ロックゲート
回転木戸磁気ロック ゲートは、工場、倉庫、安全な施設で機密エリアへの不正アクセスを防止するために使用されます。
形式 | モデル | 終了 | 回転 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 2041-S-ML | ブラシをかけられたクロム | 左手 | ¥852,824 | |
A | 2042-S-ML | ブラシをかけられたクロム | 右手 | ¥816,629 | |
A | 2042-M-ML | ミラークローム | 右手 | ¥710,689 | |
A | 2041-M-ML | ミラークローム | 左手 | ¥710,689 |
動作メカニズム
- マグネットロックゲートは電磁ロックを利用して動作します。
- 錠前は電源と開閉制御システムに接続されています。
- ゲートが閉じられると、ロックが作動し、キーまたはアクセス制御システムを使用してロックが解除されるまで、ゲートを安全に閉じた状態に保ちます。
特徴
- 回転木戸磁気ロック ゲートは、美観を高めるブラッシュド/ミラー クローム仕上げでご利用いただけます。
- 構造剛性を高めるためにスチール構造を採用しています。
- これらのターンスタイル ロック ゲートには、強力なセキュリティ バリアを作成するための 600 ポンドのロックが含まれています。
よくある質問
私の用途に適した磁気ロック ゲートを選択するにはどうすればよいですか?
必要なセキュリティのレベル、ゲートのサイズと重量、使用されているアクセス制御システムの種類などの要素を考慮してください。
磁気ロックゲートをメンテナンスするにはどうすればよいですか?
これらの磁気ロック ゲートはメンテナンスをほとんど必要としません。 ゴミが入らないように清潔に保ってください。
これらのターンスタイル ロック ゲートはセキュリティ システムと統合できますか?
はい、磁気ロック ゲートをアクセス制御システム、CCTV カメラ、警報器と統合して、追加のセキュリティ層を提供できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 円筒ころ軸受
- フランジ
- ジェットポンプモーター
- ドライブアーバー
- オーバーヘッドドアシール
- 構造
- コンジットとアクセサリー
- 機械液
- 自動車用化学薬品
- 池の通気
- LUMAPRO CFLバラスト
- PROTO ショートソケットビットセット
- VALLEY CRAFT HVACハンドトラック、600Lbの耐荷重
- APPLETON ELECTRIC 48ワットLED照明器具
- MAIN FILTER INC. 交換油圧リターンラインフィルター、ワイヤーメッシュ、74ミクロン、ブナシール
- HOFFMAN Tシリーズ T70 大容量エンクロージャエアコン
- EATON Cシリーズ ノーヒューズ遮断器トリップユニット Jフレーム
- EATON Power-Sure 800 シリーズ パワー コンディショナ
- VESTIL EDGEシリーズ エッジガード
- NIBCO DWV リターンベンド、鋳造銅および鋳造銅