ルマプロ CFL バラスト
形式 | モデル | 電圧 | 高さ | 入力ワット | 幅(Width) | 長さ | 最小開始温度 | ランプの数 | 力率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 16X952 | 120 | 1.187 " | 26 | 2 1 / 16 " | 3 29 / 32 " | 32度F | 2 | 0.5 | ¥4,154 | |
B | 16X953 | 120 | 1.187 " | 31 | 2 1 / 16 " | 3 29 / 32 " | 32度F | 2 | 0.5 | ¥7,684 | |
C | 16X951 | 120 | 1.187 " | 14 | 2 1 / 16 " | 3 29 / 32 " | 32度F | 1 | 0.5 | ¥6,634 | |
D | 16X954 | 120〜277 | 1.187 " | 37 | 2.5 " | 5 23 / 64 " | -4度F | 1 or 2 | 0.97を超える | ¥6,447 | |
E | 16X956 | 120〜277 | 1 9 / 64 " | 87 | 1 11 / 32 " | 12 13 / 16 " | -4度F | 1 or 2 | 0.99 | ¥5,391 | |
F | 16X957 | 120〜277 | 1 9 / 64 " | 104 | 1 45 / 64 " | 9.5 " | 0度F | 2 or 3 | 0.99 | ¥7,244 | |
G | 16X955 | 120〜277 | 1 9 / 64 " | 68 | 1 45 / 64 " | 9.5 " | 0度F | 1 or 2 | 0.99 | ¥6,765 | |
H | 16X960 | 120〜277 | 1 9 / 64 " | 53 | 2.5 " | 4 59 / 64 " | -4度F | 1 or 2 | 0.99 | ¥7,575 | |
I | 16X961 | 120〜277 | 1 11 / 32 " | 88 | 3" | 5" | -4度F | 1 or 2 | 0.98を超える | ¥5,801 | |
J | 16X959 | 120〜277 | 1 9 / 64 " | 41 | 2.5 " | 4 59 / 64 " | -4度F | 1 or 2 | 0.98を超える | ¥4,981 | |
K | 4KGJ7 | 120/277 | 1" | 30 | 2.38 " | 4 15 / 16 " | 0度F | 1 or 2 | 0.97を超える | ¥4,577 | |
K | 4KGJ9 | 120/277 | 1" | 56 | 2.38 " | 4 15 / 16 " | 0度F | 1 or 2 | 0.97を超える | ¥6,088 | |
K | 4KGL2 | 120/277 | 1.125 " | 82 | 2.875 " | 5 15 / 16 " | 0度F | 2 | 0.97を超える | ¥7,592 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プロセスキャリブレータアクセサリ
- サニタリーボールバルブ
- パンチとダイのセット
- サーキットブレーカエンクロージャ
- ビームフォーム
- 空気圧ホース
- インパクトソケットとビット
- 作物の苗床と造園
- 配線路
- 塗装ブースとアクセサリー
- ALARM LOCK 出口ドア警報彫り込みシリンダー
- APPROVED VENDOR シムストックロール、真ちゅう
- INNOVATIVE COMPONENTS Tハンドルロックピン
- KLEIN TOOLS 電子ペンチ
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1 / 2-13 Unc Lh
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF CPVC フラッシュ型レジューサーブッシング スピゴット×ソケット
- EATON ロータリーディスコネクトダイレクトハンドル