入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | CFLバラスト |
バラスト係数 | 0.86 |
バラストファミリー | LumaPro(R) |
バラストタイプ | エレクトロニック |
基底型 | 4ピン |
寸法リファレンス | D2 |
高さ | 1 9 / 64 " |
入力ワット | 53 |
長さ | 4 59 / 64 " |
光出力 | ノーマル |
最小開始温度 | -4度F |
ランプの数 | 1 or 2 |
力率 | 0.99 |
開始タイプ | プログラムラピッド |
電圧 | 120〜277 |
幅(Width) | 2.5 " |
配線タイプ | シリーズ |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 5.84 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8504100000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 電圧 | 高さ | 入力ワット | 幅(Width) | 長さ | 最小開始温度 | ランプの数 | 力率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16X951 | 120 | 1.187 " | 14 | 2 1 / 16 " | 3 29 / 32 " | 32度F | 1 | 0.5 | ¥6,634 | ||
16X952 | 120 | 1.187 " | 26 | 2 1 / 16 " | 3 29 / 32 " | 32度F | 2 | 0.5 | ¥4,154 | ||
16X953 | 120 | 1.187 " | 31 | 2 1 / 16 " | 3 29 / 32 " | 32度F | 2 | 0.5 | ¥7,684 | ||
16X954 | 120〜277 | 1.187 " | 37 | 2.5 " | 5 23 / 64 " | -4度F | 1 or 2 | 0.97を超える | ¥6,447 | ||
16X955 | 120〜277 | 1 9 / 64 " | 68 | 1 45 / 64 " | 9.5 " | 0度F | 1 or 2 | 0.99 | ¥6,766 | ||
16X956 | 120〜277 | 1 9 / 64 " | 87 | 1 11 / 32 " | 12 13 / 16 " | -4度F | 1 or 2 | 0.99 | ¥5,391 | ||
16X957 | 120〜277 | 1 9 / 64 " | 104 | 1 45 / 64 " | 9.5 " | 0度F | 2 or 3 | 0.99 | ¥7,244 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。