SQUAREDサーキットブレーカーコンビネーションモータースターター
形式 | モデル | HP @ 3フェーズ-480V | アンペアAC | コイルボルト | NEMAエンクロージャタイプ | NEMAサイズ | 幅(Width) | 深さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8539SBA53V02S | 5 | 18 | 120 | 3R / 12 | 0 | 9.5 " | 8-11 / 32」 | 24 " | ¥575,928 | |
B | 8539SBG43V02S | 5 | 18 | 120 | 1 | 0 | 9.5 " | 8-11 / 32」 | 22.5 " | - | 見積依頼
|
B | 8539SCA54V02S | 10 | 27 | 120 | 3R / 12 | 1 | 9.5 " | 9-11 / 32」 | 24 " | ¥608,606 | |
B | 8539SCG44V02S | 10 | 27 | 120 | 1 | 1 | 9.5 " | 8-11 / 32」 | 22.5 " | ¥482,304 | |
C | 8539SDG43V02S | 25 | 45 | 120 VAC | 1 | 2 | 10.5 " | 9.593 | 26 " | - | 見積依頼
|
A | 8539SDA53V02S | 25 | 45 | 120 VAC | 3R / 12 | 2 | 10.5 " | 9.593 | 27.75 " | ¥821,527 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 色分けされたブラシ
- ベンチトリプル出力DC電源
- 回転工具
- マルチツール
- シリンダーとプレートに取り付けられた砥石
- 空気圧ツール
- 空気分配ベントおよびダクトアクセサリ
- 機械
- ラボ診断
- 車体工具
- TOUGH GUY 交換用スキージブレード
- TEMPCO かしめられたカートリッジヒーター、240ボルト、10 "リード
- SQUARE D Qo-Swnサーキットブレーカー
- PARKER 工業用真ちゅう製ボールバルブ、V500シリーズ
- KLEIN TOOLS グリップグローブ
- EATON 203005 シリーズ T 字/Y アダプター
- EATON SVX シリーズ フランジ キット
- AMERICAN TORCH TIP 空冷TIGトーチ
- BALDOR / DODGE SXR、ハンガー、ボールベアリング
- BOSTON GEAR BOST-BRONZ 焼結青銅含油軸受