SQUARE D 8539SCA54V02S コンボモータースターター
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンビネーションモータースターター |
アンペアAC | 27 |
補助連絡先フォーム | 補助連絡先なし |
コイルボルト | 120 |
制御トランス | いいえ |
深さ | 9-11 / 32」 |
ヒューズクリップタイプ | クラスH |
高さ | 24 " |
HP @ 3フェーズ-230V | 7.5 |
HP @ 3フェーズ-240V | 7.5 |
HP @ 3フェーズ-460V | 10 |
HP @ 3フェーズ-480V | 10 |
Hz | 50/60 |
NEMAエンクロージャタイプ | 3R / 12 |
NEMAサイズ | 1 |
演算子 | いいえ |
過負荷リレーアンプ設定 | 溶ける合金 |
表示灯 | いいえ |
短絡保護 | 30A |
旅行クラス | 20 |
タイプ | サーキットブレーカー |
幅(Width) | 9.5 " |
船の重量(kg) | 15.55 |
船高(cm) | 27.43 |
船の長さ(cm) | 68.58 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8536504000 |
プロダクト | モデル | HP @ 3フェーズ-480V | アンペアAC | コイルボルト | NEMAエンクロージャタイプ | NEMAサイズ | 幅(Width) | 深さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8539SBA53V02S | 5 | 18 | 120 | 3R / 12 | - | 9.5 " | 8-11 / 32」 | 24 " | ¥575,928 | ||
8539SBG43V02S | 5 | 18 | 120 | 1 | - | 9.5 " | 8-11 / 32」 | 22.5 " | - | 見積依頼
| |
8539SCG44V02S | 10 | 27 | 120 | 1 | 1 | 9.5 " | 8-11 / 32」 | 22.5 " | ¥482,304 | ||
8539SDG43V02S | 25 | 45 | 120 VAC | 1 | 2 | 10.5 " | 9.593 | 26 " | - | 見積依頼
| |
8539SDA53V02S | 25 | 45 | 120 VAC | 3R / 12 | 2 | 10.5 " | 9.593 | 27.75 " | ¥821,527 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。