EATON CHシリーズ サーマル磁気サーキットブレーカ
Eaton CH シリーズ熱式磁気サーキットブレーカーは、主に短絡による接続されたデバイスへの電気的損傷を防止するために、CH タイプのロードセンターに取り付けられます。 これらは、湿った環境または屋外の環境で使用される漏電ブレーカーの一種です。 これらのサーキットブレーカーは通常、...メタルハライド、ナトリウム、または水銀の HID (高輝度放電) 照明を含むアプリケーションに使用されます。続きを见る
特徴
- Eaton CH シリーズ サーキット ブレーカーには、ブレーカーの状態を簡単に識別できるように、ON と OFF の表示位置を備えたスライド ハンドルが付いています。
- 単一の回路に接続するための単一の極があります。
- GF の接尾辞が付いている一部のモデルは、安全性を高めるために 5mA 地絡表示機能を備えています。
- HM の接尾辞が付いているサーキット ブレーカーは、高い突入電流 (最大瞬間入力電流) を処理できる高耐磁定格です。
- HID 接尾辞が付いた回路ブレーカーは、高輝度放電点灯回路を切り替え、電流の流れの増加によって発生する熱の増加を放散するのに適しています。
対応アクセサリー
- イートン CHBブレーカー取付ベース: これらの回路ブレーカーは、表面および DIN レールに取り付けられたケーブル入力 / ケーブル出力アプリケーション用のこの取り付けベースと組み合わされます。
規格と承認
- UL 489
よくある質問
Eaton CH シリーズ熱式磁気サーキットブレーカーの電気定格は何ですか?
Eaton CH シリーズ熱磁気サーキットブレーカーの電圧定格は 120 / 240V、電流定格は 20A、遮断定格は 10kAIC です。
漏電ブレーカーを使用する利点は何ですか?
GFCI (地絡回路遮断器) ブレーカーは、電源が水に接触する可能性のある場所で感電を防止します。 これらの漏電ブレーカーは、電流の漏れが検出されると回路を瞬時に遮断し、ショックや感電死の危険を軽減します。
Eaton CH シリーズ熱式磁気サーキットブレーカーの配線にはどのようなワイヤゲージが適していますか?
#14-8 AWG ワイヤは、これらの Eaton CH シリーズ熱磁気サーキットブレーカーの配線に適しています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スペクタクルキットとレンズカバー
- バックパックとポンプ噴霧器の付属品
- ボーリングバー
- ポータブルオイルおよび灯油ヒーターアクセサリー
- 圧力計サイフォン
- ベアリング
- 容器と容器
- ブッシング
- ウインチ
- ステンレス鋼
- DOLPHIN COMPONENTS CORP ケーブルタイ
- WESCO ドラムラック
- CARLING TECHNOLOGIES トグルスイッチ
- FOL-DA-TANK 除染プールライナー
- APOLLO VALVES 70LF-200シリーズはんだブロンズボールバルブ
- Cementex USA プラススタビードライバー
- ROBERTSHAW パイロットアセンブリ
- APPLETON ELECTRIC ペンダントマウント
- NIBCO クローズラフエルボ、鋳造銅
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E24サイズ MDTD ウォーム/ウォーム二減速減速機