SQUARE D 8539SDG43V02S コンビネーションスターター サイズ 2 120vac コイル
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンビネーションモータースターター |
アンペアAC | 45 |
補助連絡先フォーム | 補助連絡先なし |
コイルボルト | 120 VAC |
制御トランス | いいえ |
深さ | 9.593 |
ヒューズクリップタイプ | クラスHおよびK |
高さ | 26 " |
HP @ 3フェーズ-230V | 10 |
HP @ 3フェーズ-240V | 10 |
HP @ 3フェーズ-460V | 25 |
HP @ 3フェーズ-480V | 25 |
Hz | 50/60 |
NEMAエンクロージャタイプ | 1 |
NEMAサイズ | 2 |
演算子 | いいえ |
過負荷リレーアンプ設定 | 溶ける合金 |
表示灯 | いいえ |
短絡保護 | 50A |
旅行クラス | 20 |
タイプ | サーキットブレーカー |
幅(Width) | 10.5 " |
船の重量(kg) | 18.48 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 78.74 |
船幅(cm) | 29.97 |
HSコード | 8536504000 |
モデル | HP @ 3フェーズ-480V | アンペアAC | コイルボルト | NEMAエンクロージャタイプ | NEMAサイズ | 幅(Width) | 深さ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8539SBA53V02S | 5 | 18 | 120 | 3R / 12 | - | 9.5 " | 8-11 / 32」 | 24 " | ¥575,928 | |
8539SBG43V02S | 5 | 18 | 120 | 1 | - | 9.5 " | 8-11 / 32」 | 22.5 " | - | 見積依頼
|
8539SCA54V02S | 10 | 27 | 120 | 3R / 12 | 1 | 9.5 " | 9-11 / 32」 | 24 " | ¥608,606 | |
8539SCG44V02S | 10 | 27 | 120 | 1 | 1 | 9.5 " | 8-11 / 32」 | 22.5 " | ¥482,304 | |
8539SDA53V02S | 25 | 45 | 120 VAC | 3R / 12 | 2 | 10.5 " | 9.593 | 27.75 " | ¥821,527 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。