DAYTON ユニバーサル AC / DC モーター、5/16 インチ
Dayton ユニバーサル AC / DC モーターは、サンダー、ドリル ルーター、糸鋸、丸鋸などのポータブル電動工具に電力を供給するために使用されます。 これらのクラス A / F 絶縁モーターは軽量、コンパクトで、高い始動トルクと速度で動作できます。
形式 | モデル | 銘板の回転数 | ベアリング | 本体径 | 全体の長さ(Overall Length) | 軸長 | 全負荷アンペア | HP | 絶縁クラス | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2M139 | 10,000 | スリーブ | 3.375 " | 5.5 " | 1" | 2.9 | 1/5 | F | ¥29,677 | |
B | 2M057 | 5000 | 玉 | 2.75 " | 5 5 / 16 " | 7 / 8 " | 1.2 | 1/15 | A | ¥27,469 |
ユニバーサルAC / DCモーター、5/16インチ
Dayton ユニバーサル AC / DC モーターは、AC または DC 電源を使用して、ドリル、丸鋸、サンダー、ルーター、ジグソーなどのポータブル電動工具を管理します。 ほこりや湿気から保護するオープン モーター エンクロージャが特徴です。 これらの UL 認定モーターは軽量でコンパクトです。 高い始動トルクで非常に優れた速度で動作することができます。 これらのユニバーサル AC / DC モーターのラインナップからお選びください。ホール取り付けおよびスタッド取り付けのバリエーションが用意されています。
特徴
- これらの Dayton ユニバーサル AC / DC モーターは、ボール / スリーブ ベアリングを備えており、迅速かつスムーズな操作を実現します。
- 単相構成を提供し、最大速度 10000 rpm に達します。
- これらのモーターは最大 40 ℃ の温度に耐えることができます。
- 面/穴取り付けが可能で、簡単かつ確実に取り付けることができます。
- これらのデイトン AC/DC シリーズ モーターのサービスファクターは 1 です。
対応アクセサリー
- デイトン ブラシモーターセット: これらのブラシ モーター セットには、ユニバーサル AC-DC モーターで使用されるスプリング 2 個、ホルダー 2 個、ブラシ 2 個が含まれています。
規格と承認
- UL
よくある質問
Dayton ユニバーサル AC / DC モーターを選択する際に考慮すべき要素は何ですか?
- アプリケーションに必要な電圧と電流を考慮してください。
- 動作条件に基づいて、必要な速度とトルクのレベルを確保します。
- モーターが利用可能なスペース内に収まり、取り付け要件を満たしていることを確認してください。
これらのモーターのブラシの平均寿命はどれくらいですか?
ブラシの平均寿命は 300 時間です。
クラスA絶縁とクラスF絶縁の違いは何ですか?
- クラス A 絶縁は最大 105 ℃ の温度上昇に耐えると評価され、クラス F 絶縁は最大 155 ℃ の温度上昇に耐えると評価されます。
- 比較的、クラス F 絶縁はより高い熱抵抗を提供し、より高温の環境に対応できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- Vベルト
- ドアスイープ
- キャビネットユニットヒーター
- SCBAアクセサリー
- 履物および履物アクセサリー
- ハンドツールキット
- ラボ機器
- 油圧ろ過
- 電圧レギュレーション
- CENTURY OEM交換モーター
- APPROVED VENDOR フォームシート、80280ポリウレタン
- NORTON ABRASIVES マイクロファイバークリーニングクロス
- WATTS 蒸気圧力調整器
- ACME ELECTRIC パネル トラン スナップ イン ブレーカ ゾーン パワー センター、480V プライマリ
- WRIGHT TOOL 1-1/2 インチ ドライブ 6 ポイント標準メトリック インパクト ソケット
- MARTIN SPROCKET モンキーレンチ インダストリアルブラック
- CLEVELAND VIBRATOR CO. バイブレーションジョガー
- DRUCKER DIAGNOSTICS Horizon シリーズ遠心分離機