PARKER工業用黄銅ボールバルブ、V500シリーズ
形式 | モデル | マックス。 使用圧力 | 最大 作動圧力 | ポート | 形式 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VVP500P-6 | 17バー | 250 PSI | 3 / 8 " | 女性から女性へ | 3 / 8 " | ¥9,469 | 見積依頼
|
B | V520P-32 | 41バー | 650 PSI | 2" | 女性から女性への経済 | 2" | ¥29,270 | 見積依頼
|
工業用真ちゅう製ボールバルブ、V500シリーズ
パーカーV500シリーズボールバルブは、一方向の流体の流れを調整するように設計されています。 クロームメッキの真ちゅう製のボディは、耐久性と耐食性を提供します。 これらのバルブは、バルブを開閉するためのナイロンで覆われたスチール製のレバーハンドルと、漏れのない操作を保証するためのPTFEシートとシールを備えています。 これらの工業用ボールバルブには、メスからメスへの接続用のNPTネジがあります。 それらは、250および650PSIの使用圧力定格で利用できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電線管ベンダー
- 照明調光器
- 球形ロッドエンド
- コードレスリベッター
- エアコン
- クランプ
- ペイントミキサーシェーカーとアクセサリー
- マーキングツール
- ドアとドア枠
- JANCY 環状カッターセットM42
- LAB SAFETY SUPPLY 定性的フィルター
- ADVANCE TABCO 機器スタンドの切断面
- SPEARS VALVES PVC 100PSIPIP加工フィッティング15度エルボ、ガスケットxガスケット
- EATON 耐久性の高い DC 断路器
- EATON E22シリーズ押しボタンLED
- EATON 10250T プレステスト表示灯ユニット
- ALL GEAR プロ フォース ハイテナシティ ブル ロープ
- ANSELL 80-813 Activarmr 難燃性手袋
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ MSFS単減速改造ウォーム減速機