Destaco 620 シリーズ ストレート ライン アクション クランプ | Raptor Supplies 日本

DESTACO 620 シリーズ 直線アクションクランプ


フィルタ
ベースの長さ: 2.25 " 、ベース幅: 2.25 " 、 全体の高さ: 2.25 " 、 全体の長さ: 11.63 "
形式モデルプランジャーねじサイズ保持力トグルロックプラス材料取付ベースプランジャーの高さプランジャー価格
A
620
3 / 8-16600ポンド。いいえフランジ1.7 "ラウンド¥19,735
B
620-M
M10600ポンド。いいえフランジ1.7 "ラウンド¥17,284

620シリーズ直線アクションクランプ

Destaco 620 シリーズ直線アクション クランプには逆アクション機構があり、伸びた位置でロックされます。 これらのクランプは、フランジ付きベースを備えた炭素鋼本体を備えており、全長は 11.63 インチ (29.5 cm) です。 これらの Destaco 直線アクション クランプの保持能力は 600 ポンド (272.2 kg)、全高 2.25 インチ (5.7 cm) です。

私たちは助けに来ています!

ここに記載されていない部品をお探しですか?