承認されたベンダー シムストックロール、真鍮
形式 | モデル | サイズ | 厚さ | 厚さの許容 | 幅の許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 17760 | 6×180インチ | 0.152 mm | +/- 0.0004 " | +/- 0.008 " | ¥25,708 | |
A | 17775 | 6×180インチ | 0.229 mm | +/- 0.0006 " | +/- 0.008 " | ¥33,203 | |
A | 17720 | 6×180インチ | 0.381 mm | +/- 0.0010 " | +/- 0.008 " | ¥42,028 | |
A | 17700 | 6×180インチ | 0.025 mm | +/- 0.0001 " | +/- 0.008 " | ¥18,500 | |
B | 17750 | 6×180インチ | 0.102 mm | +/- 0.0003 " | +/- 0.008 " | ¥16,738 | |
A | 17715 | 6×180インチ | 0.305 mm | +/- 0.0008 " | +/- 0.008 " | ¥33,443 | |
A | 17755 | 6×180インチ | 0.127 mm | +/- 0.0004 " | +/- 0.008 " | ¥20,557 | |
B | 17765 | 6×180インチ | 0.178 mm | +/- 0.0006 " | +/- 0.008 " | ¥28,730 | |
B | 17745 | 6×180インチ | 0.787 mm | +/- 0.002 " | +/- 0.008 " | ¥59,194 | |
A | 17740 | 6×180インチ | 0.076 mm | +/- 0.0003 " | +/- 0.008 " | ¥15,984 | |
A | 17735 | 6×180インチ | 0.635 mm | +/- 0.002 " | +/- 0.008 " | ¥52,130 | |
B | 17730 | 6×180インチ | 0.508 mm | +/- 0.0013 " | +/- 0.008 " | ¥42,585 | |
A | 17725 | 6×180インチ | 0.051 mm | +/- 0.0002 " | +/- 0.008 " | ¥18,527 | |
A | 17705 | 6×180インチ | 0.038 mm | +/- 0.00015 " | +/- 0.008 " | ¥18,015 | |
A | 17770 | 6×180インチ | 0.203 mm | +/- 0.0006 " | +/- 0.008 " | ¥28,583 | |
A | 17710 | 6×180インチ | 0.254 mm | +/- 0.0008 " | +/- 0.008 " | ¥27,718 | |
C | 17427 | 12×120インチ | 0.381 mm | +/- 0.0015 " | +/- 0.008 " | ¥72,522 | |
C | 17428 | 12×120インチ | 0.508 mm | +/- 0.0018 " | +/- 0.008 " | ¥102,125 | |
C | 17425 | 12×120インチ | 0.254 mm | +/- 0.0013 " | +/- 0.008 " | ¥41,133 | |
C | 17426 | 12×120インチ | 0.305 mm | +/- 0.0013 " | +/- 0.008 " | ¥58,437 | |
C | 17977 | 150mm x 2.5M | 0.4 mm | +/- 0.045ミリメートル | +/- 2.5ミリメートル | ¥20,795 | |
C | 17972 | 150mm x 2.5M | 0.1 mm | +/- 0.010ミリメートル | +/- 2.5ミリメートル | ¥9,490 | |
D | 17979 | 150mm x 2.5M | 0.65 mm | +/- 0.066ミリメートル | +/- 2.5ミリメートル | ¥26,048 | |
C | 17975 | 150mm x 2.5M | 0.25 mm | +/- 0.025ミリメートル | +/- 2.5ミリメートル | ¥13,557 | |
C | 17971 | 150mm x 2.5M | 0.05 mm | +/- 0.006ミリメートル | +/- 2.5ミリメートル | ¥10,565 | |
C | 17973 | 150mm x 2.5M | 0.15 mm | +/- 0.013ミリメートル | +/- 2.5ミリメートル | ¥10,163 | |
C | 17974 | 150mm x 2.5M | 0.2 mm | +/- 0.019ミリメートル | +/- 2.5ミリメートル | ¥13,791 | |
C | 17976 | 150mm x 2.5M | 0.3 mm | +/- 0.026ミリメートル | +/- 2.5ミリメートル | ¥15,081 | |
C | 17978 | 150mm x 2.5M | 0.5 mm | +/- 0.045ミリメートル | +/- 2.5ミリメートル | ¥24,061 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- HIDフィクスチャアクセサリ
- 高圧洗浄機モーター
- A / CRefクリーナーとスケールリムーバー
- ストラップディスペンサー
- コンクリートの混合と準備
- 殺虫剤と害虫駆除
- ラボ機器
- ストラップおよびストラップ装置
- パイプねじ切り装置
- DAYTON サーモスタット
- VESTIL アルミ工業用ステップスタンド
- CALDWELL 固定スプレッドリフティングビーム
- RED HAT 3方向/ 2位置、手動操作による通常閉ソレノイドバルブ
- LOVEJOY MSFシリーズ、ミニソフトセットスクリュースタイルカップリングハブメトリックボア
- SPEARS VALVES CPVC プレミアム作動 True Union 2000 工業用ボールバルブ、フランジ付き、FKM
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 標準ボールバルブ、スピゴットエンド、EPDM
- TRICO Streamliner MI グリースディスペンサー
- CAMPBELL HAUSFELD インタークーラー
- FANTECH 壁の首輪