入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シムストック |
長さ公差 | + 3 / -0.125 " |
材料 | 260合金真鍮 |
ロックウェル硬度 | 30T 56-68 |
サイズ | 150mm x 2.5M |
気性 | ハーフハード |
抗張力 | 57,000 PSI |
厚さ | 0.2 mm |
厚さの許容 | +/- 0.019ミリメートル |
タイプ | ロール |
幅の許容 | +/- 2.5ミリメートル |
船の重量(kg) | 0.72 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 7409290075 |
原産国 | US |
モデル | サイズ | 厚さ | 厚さの許容 | 幅の許容 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
17425 | 12×120インチ | 0.254 mm | +/- 0.0013 " | +/- 0.008 " | ¥41,133 | |
17426 | 12×120インチ | 0.305 mm | +/- 0.0013 " | +/- 0.008 " | ¥58,437 | |
17427 | 12×120インチ | 0.381 mm | +/- 0.0015 " | +/- 0.008 " | ¥72,522 | |
17428 | 12×120インチ | 0.508 mm | +/- 0.0018 " | +/- 0.008 " | ¥102,125 | |
17700 | 6×180インチ | 0.025 mm | +/- 0.0001 " | +/- 0.008 " | ¥18,500 | |
17705 | 6×180インチ | 0.038 mm | +/- 0.00015 " | +/- 0.008 " | ¥18,015 | |
17710 | 6×180インチ | 0.254 mm | +/- 0.0008 " | +/- 0.008 " | ¥27,718 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。