ジェットポンプモーター
ジェット ポンプ モーターは、水管理、製造、食品および飲料の加工用途における機械への動力供給や流体移送作業に最適です。これらのモーターは、重負荷を駆動するための単相/三相入力定格を備えています。
ジェットポンプモーター、三相、フットマウント、ODP
オープン防滴、面/ベース取り付けbジェットポンプモーター
オープン防滴、フェイスマウント、ジェットポンプモーター
形式 | モデル | モータータイプ | 本体径 | フレーム | 全体の長さ(Overall Length) | 回転 | 稼働率 | 軸長 | シャフトタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KC37FN65X-G | ¥69,160 | |||||||||
B | 5KC39NN50X-G | ¥73,002 | |||||||||
C | 5KH39EN2552BX | ¥46,242 |
ジェットポンプACモーター、オープン防滴、面実装
Dayton コンデンサスタート ジェット ポンプ モーターは、商業用、工業用、遠心ポンプ、および油圧ポンプに電力を供給するために使用されます。 コンデンサースタートにより、モーターは重い負荷に対して低速でより高いトルクを生成できます。 これらの 60Hz 単相モーターは、湿気や汚染から保護するためのオープン防滴エンクロージャ、シャフト スリンガー、ガスケット付き導管ボックスを備えています。 シャフトは時計回り、反時計回りの両方向に回転できるので作業性が向上します。 フェイスマウントなので、水平方向と垂直方向の両方に簡単に設置できます。 CSA認定およびUL認定を受けており、信頼性の高い動作を実現します。 1/3、1/2、3/4、1、1.5、2 HP の出力定格で利用可能な幅広いジェット ポンプ モーターからお選びください。 Raptor Supplies.
Dayton コンデンサスタート ジェット ポンプ モーターは、商業用、工業用、遠心ポンプ、および油圧ポンプに電力を供給するために使用されます。 コンデンサースタートにより、モーターは重い負荷に対して低速でより高いトルクを生成できます。 これらの 60Hz 単相モーターは、湿気や汚染から保護するためのオープン防滴エンクロージャ、シャフト スリンガー、ガスケット付き導管ボックスを備えています。 シャフトは時計回り、反時計回りの両方向に回転できるので作業性が向上します。 フェイスマウントなので、水平方向と垂直方向の両方に簡単に設置できます。 CSA認定およびUL認定を受けており、信頼性の高い動作を実現します。 1/3、1/2、3/4、1、1.5、2 HP の出力定格で利用可能な幅広いジェット ポンプ モーターからお選びください。 Raptor Supplies.
遠心ポンプモーター、三相、完全密閉型、C面足付き、56J
形式 | モデル | 全負荷アンペア | HP | Hz | アイテム価格 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 056T34F99029 | ¥135,332 | ||||||
B | 056T34F5343 | ¥109,356 | ||||||
C | 056T34F99018 | ¥165,594 |
完全密閉型ファン冷却ジェットポンプモーター
ジェットポンプモーター
形式 | モデル | 全負荷アンペア | HP | モーター設計 | モータータイプ | 全体の長さ(Overall Length) | 稼働率 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KH39EN2887X | ¥49,238 | ||||||||
A | 5KC39SN2890X | ¥70,853 |
角フランジ ポンプ モーター、単相、ODP
ジェット ポンプ モーター、単相、フットレス、TEFC
ジェットポンプモーター
遠心ポンプモーター、単相、防滴、C面フットレス、56C / 56J
形式 | モデル | 回転 | 本体径 | エンクロージャー | 稼働率 | 熱保護 | 電圧 | 全負荷アンペア | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KC36JN269X | ¥60,120 | |||||||||
B | 5KC39QN3219X | ¥74,151 | |||||||||
C | 5KC39RN45X | ¥82,475 | |||||||||
D | 5KC49NN2167X | ¥112,826 | |||||||||
E | 5KCR48TN2174T | ¥214,072 | |||||||||
F | 5KC37FN65X | ¥60,470 |
遠心ポンプモーター、三相、防滴、C面フットレス、56C / 56J
形式 | モデル | エンクロージャー | 全負荷アンペア | アイテム価格 | 稼働率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5K37MN38 | ¥91,070 | |||||
B | 5K46KN4141 | ¥156,971 |
消防ポンプモーター、三相、TEFC、リジッドベース、EPAct
形式 | モデル | 全負荷アンペア | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 5KH39EN2552X | ¥70,964 | |||
A | 5KC39EN2553X | ¥78,249 |
ウォッシュガードジェットポンプモーター、三相、TEFCねじ山シャフト、ベース付きC面
ジェットポンプモーター、単相、フットマウント、ODP
ジェットポンプモーター
ジェットポンプモーターは、井戸から水を汲み上げるために使用されます。 Raptor Supplies Leesonの多種多様なジェットポンプモーターを提供しています。 バルドー、デイトンと マラソンモーターズ. リーソン ポンプモーターは、食品および材料の包装用途のコンベヤーで使用するように設計されています。 これらのモーターには、モーターの内部部品をほこりや雨から保護するためのTEFCまたはDPエンクロージャーが装備されており、取り付けが簡単な剛性と円形の両方の取り付けオプションがあります。 最高速度は3600rpmで、40℃までの周囲温度に耐えることができます。 デイトン オープンドリッププルーフフェイスマウンティングジェットポンプモーターには、低摩擦と最小限の潤滑油漏れを保証するボールベアリングが装備されています。 キー付きおよびねじ式シャフトを備えたこれらのモーターは、最大77.9%の公称効率を実現し、40℃の周囲温度まで動作できます。これらのジェットポンプモーターは、 Raptor Supplies.
よくある質問
オープンとドリッププルーフのエンクロージャーモーターのどちらを選択するのですか?
オープンエンクロージャースタイルのモーターは、換気が最小限の場所に最適です。 オープンスタイルの設計により、空気がモーター内を自由に循環します。 オープンドリッププルーフエンクロージャーは通気性を提供しますが、液体の滴りがモーターエンクロージャーに入るのを防ぎます。
DCモーターとACモーターの違いは何ですか?
ACモーターは、主電源周波数を利用して外部周波数変換器で回転し、速度をチェックします。 DCモーターは、モーターの速度とトルクを制御するための電子機器を内蔵したブラシレスです。
定速モーターと定トルクモーターの違いは何ですか?
定速モーターは、台座ファンや室外凝縮器ユニットなど、静圧が変化しない作業に使用されます。 定トルクモーターは、商用 VAV ユニット、炉、エアハンドラーなど、静圧の変化が予想される作業に適しています。
詳細はこちら
- ハンマーと打撃ツール
- ヒューズ
- 作物の苗床と造園
- 実験室のドラフトおよび付属品
- 池の付属品
- イヤークランプ
- ボラードカバーとポストスリーブ
- 一時的な現場照明アクセサリー
- インデントマシン
- 揮発性有機化合物検出器
- AKRO-MILS 30287 アクロビン スーパーサイズビン
- VULCAN HART バックスプラッシュ
- DIXON エアブレーキオスランティー
- SPEARS VALVES PVCダイヤフラムバルブ、フランジ付きエンド、EPDMダイヤフラム
- EATON Crouse-Hinds シリーズ スクエア マッド リング
- DBI-SALA ベストスタイルの検索ハーネス
- PHILIPS ハロゲン電球
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD ガンマガード CE シューズカバー
- DEVILBISS ガスケット
- BULLARD フィルタ