BALDOR MOTOR ジェットポンプモーター、単相、フットマウント、ODP
形式 | モデル | リビジョン | アンプ | 内訳トルク | RPM | 温度 立上り | タイプ | HP | 無負荷電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CJL1307A | AA | 10.8/5.4 | 6.1LB-FT | 1725 | 53度C | 3520L | .75 | 4.8アンプ | ¥302,300 | |
B | CJL1313A | P | 13/6.5 | 6.2LB-FT | 3450 | 53度C | 3432LC | 1.5 | 1.65アンプ | ¥293,172 | |
A | CJL1309A | Q | 14/7 | 5.3LB-FT | 3450 | 47 deg C | 3428L | 1 | 5.6アンプ | ¥211,325 | |
A | CJL1301A | R | 6/3 | 2.95LB-FT | 1725 | 53度C | 3414L | .33 | 2.6アンプ | ¥233,286 | |
A | CJL1317A | T | 26/13 | 10.4LB-FT | 3450 | 87度C | 3528L | 2 | 9.3アンプ | ¥223,679 | |
A | CJL1303A | V | 7.4/3.7 | 2.3LB-FT | 3450 | 53度C | 3420L | .5 | 2.75アンプ | ¥161,416 | |
A | CJL1306A | V | 11/5.5 | 3.98LB-FT | 3450 | 108 deg C | 3424L | .75 | 3.7アンプ | ¥206,191 | |
A | CJL1304A | Z | 8.4/4.2 | 4.35LB-FT | 1725 | 78度C | 3418L | .5 | 3.4アンプ | ¥263,799 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 中二階
- OEM 特殊ブロワー
- クロー/リップ/フレーミングハンマー
- チューブクランプ
- ドライブタイトナー
- 研磨アクセサリー
- エアフィルター
- 液面計と視力インジケーター
- 工具保持
- 油圧ツール
- KLEIN TOOLS マルチビットドライバー
- VESTIL DTRシリーズ ドラムティア
- DAYTON ルーバーの壁の開口部
- GLOBE SCIENTIFIC シェーカー、ボルテックスミキサー、0〜2500 rpm
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 7 / 8-8 Un
- ANVIL 電流を通された鋼鉄乳首
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP 製作フィッティング 15 度。 エルボ、ガスケット×インロー
- EATON 外部リセット
- MARTIN SPROCKET 6 ねじウォーム ギヤ、XNUMX ピッチ
- VESTIL BALLシリーズ ボールトランスファープラットフォーム