OEM 特殊ブロワー
商業ビルや製造施設には多数の機械や作業者が存在するため、空気を供給するか、または空気を供給することによってこれらの空間を換気する必要があります。...続きを読む
OEM ブロワー
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | A269 | ¥69,398 | 見積依頼 |
B | A100 | ¥62,617 | 見積依頼 |
C | A063 | ¥54,578 | 見積依頼 |
D | A164 | ¥79,234 | 見積依頼 |
E | A135 | ¥86,130 | 見積依頼 |
F | A362 | ¥66,712 | 見積依頼 |
G | A162 | ¥93,034 | 見積依頼 |
H | A209 | ¥119,609 | 見積依頼 |
I | A205 | ¥62,117 | 見積依頼 |
J | A120 | ¥44,546 | 見積依頼 |
K | A180 | ¥89,175 | 見積依頼 |
L | A331 | ¥114,979 | 見積依頼 |
M | A073 | ¥64,036 | 見積依頼 |
N | B23617 | ¥54,042 | 見積依頼 |
O | A154 | ¥113,662 | 見積依頼 |
P | A230 | ¥169,572 | 見積依頼 |
Q | A330 | ¥101,041 | 見積依頼 |
R | A228 | ¥70,159 | 見積依頼 |
S | A360 | ¥71,905 | 見積依頼 |
T | A194 | ¥67,256 | 見積依頼 |
U | A370 | ¥99,639 | 見積依頼 |
V | A280 | ¥83,300 | 見積依頼 |
W | A242 | ¥109,745 | 見積依頼 |
X | A122 | ¥95,302 | 見積依頼 |
Y | A203 | ¥83,431 | 見積依頼 |
OEMブロワー
形式 | モデル | CFM @ 2.000インチSP | ベアリングタイプ | CFM @ 0.000インチSP | 全負荷アンペア | 住宅資材 | 入口径 | リード長 | 最大入口温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 35000-7100 | ¥51,622 | |||||||||
B | 35515-0010 | ¥30,463 | |||||||||
C | 34744-7000 | ¥40,404 | |||||||||
D | 35115-7020 | ¥26,711 | |||||||||
A | 34739-0020 | ¥57,557 | |||||||||
B | 36740-0000 | ¥52,306 | |||||||||
B | 36740-0010 | ¥61,516 | |||||||||
E | 34739-7010 | ¥33,133 | |||||||||
A | 35760-0094 | ¥85,758 | |||||||||
B | 36770-0115 | ¥125,326 | |||||||||
A | 36760-0115 | ¥115,984 | |||||||||
A | 35760-0092 | ¥86,243 | |||||||||
B | 35770-0092 | ¥76,181 | |||||||||
B | 35770-0094 | ¥88,006 | |||||||||
F | 35400-7000 | ¥59,240 | |||||||||
B | 35440-0010 | ¥74,054 | |||||||||
B | 35440-0000 | ¥60,809 | |||||||||
A | 35400-0010 | ¥69,670 |
OEM ブロワー
Dayton の OEM 特殊送風機は、温室の冷却、小規模な建物、薪ストーブ、トウモロコシストーブ、電気エンクロージャーの換気に使用されます。 Dayton ブロワー ユニットには、鋳造アルミニウム製エンド シールドを備えたバランスの取れたボールまたはスリーブ ベアリング モーターが組み込まれており、放熱性が向上し、耐用年数が長くなります。 これらのブロワーは任意の位置に取り付けることができ、騒音や振動を最小限に抑えて動作します。
Dayton の OEM 特殊送風機は、温室の冷却、小規模な建物、薪ストーブ、トウモロコシストーブ、電気エンクロージャーの換気に使用されます。 Dayton ブロワー ユニットには、鋳造アルミニウム製エンド シールドを備えたバランスの取れたボールまたはスリーブ ベアリング モーターが組み込まれており、放熱性が向上し、耐用年数が長くなります。 これらのブロワーは任意の位置に取り付けることができ、騒音や振動を最小限に抑えて動作します。
形式 | モデル | CFM @ 0.500インチSP | アンプ | ベアリングタイプ | CFM @ 1.000インチSP | コンジットボックス | ドライブの種類 | ファンRPM | フランジ幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1TDU6 | ¥25,427 | |||||||||
B | 45NM97 | ¥7,864 | 見積依頼 | ||||||||
C | 1TDU7 | ¥34,958 | |||||||||
D | 3HMK2 | ¥36,681 | |||||||||
A | 1TDU3 | ¥18,304 | |||||||||
E | 702111327X | ¥32,378 | 見積依頼 | ||||||||
F | 702110869X | ¥25,533 | 見積依頼 | ||||||||
G | 1TDN3 | ¥12,573 | |||||||||
B | 45NM96 | ¥22,333 | 見積依頼 | ||||||||
H | 1TDU9 | ¥26,471 | |||||||||
A | 3FRF3 | ¥13,916 | |||||||||
A | 1TDU4 | ¥19,841 | |||||||||
I | 1TDN1 | ¥11,292 | |||||||||
C | 3FRF8 | ¥32,427 | |||||||||
A | 1TDU5 | ¥21,900 | |||||||||
J | 1TDP4 | ¥7,703 | |||||||||
C | 1TDU8 | ¥31,462 | |||||||||
K | 1TDN2 | ¥13,578 | |||||||||
G | 1TDN4 | ¥12,499 | |||||||||
L | 1TDN8 | ¥15,837 | |||||||||
L | 1TDN7 | ¥17,952 | |||||||||
M | 1TDN5 | ¥15,365 | |||||||||
N | 6FHX4 | ¥27,070 | |||||||||
N | 6FHX2 | ¥28,052 | |||||||||
O | 1TDN6 | ¥17,046 |
OEM 特殊ブロワー 全密閉型、シェードポール、115 V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
70213484X | AG3NBH | ¥28,011 |
OEM 特殊ブロワー
OEM 特殊ブロワーは、機器に搭載されているオリジナルのブロワーを交換するために使用されます。 ダイレクトドライブ設計により、シャフトまたは車軸を介してモーターがファンに直接接続され、エネルギー効率が向上します。 また、ファンの周囲から接線方向に空気を押し出す前方に湾曲したファンも備えています。 これらの OEM ブロワーには、摩擦を軽減し、汚染物質の侵入を防ぐために、ボールまたはスリーブ ベアリングを備えた完全密閉型/開放型モーターが搭載されています。 モーターには、高温に耐えるためのクラス A または B 絶縁も備わっています。 Raptor Supplies これらのOEMブロワーには、一方向から汚れた空気を引き込むための単一の空気入口と、大量の空気流を供給するための二重の空気入口があります。 ブロワーには、ダクトを簡単に取り付けるための長方形または円形の出口があります。
Raptor Supplies は、Dayton、Fasco、Jabsco などのブランドから、12 インチ SP (静圧) で 1202 ~ 0.000 CFM の範囲の風量定格を備えた OEM ブロワーを提供しています。
デイトン OEM ブロワー 連続的な暖房、冷房、換気の運転に最適です。 鋳造アルミニウム製エンドシールドを備えたモーターを備えており、放熱性が向上し、ダウンタイムが減少し、耐用年数が長くなります。 これらの Dayton OEM ブロワーの一部のモデルには、モーターの加熱を軽減するために外部に取り付けられたファン (モーターとブロワーホイールの間に) と、最大の空気流を確保するための二重の吸気口と排気口が備わっています。 これらの OEM ブロワーは、側面取り付けタブと取り付けフランジを使用してあらゆる位置に取り付けることができます。
あなたが使用します
OEM 特殊ブロワーは、故障した、古い、または使い古された純正機器のブロワーを交換するのに理想的に使用されます。 これらの OEM ブロワーは、交換されるブロワーと同じ物理的設置面積 (形状とサイズ) を備えているため、ブロワーをその場で直接交換できます。
特徴
- OEMブロワーは、円形または長方形のダクトに接続することにより、空気の流れのない空間を換気するために使用されます。
- 摩擦による損傷を軽減するために、ボールベアリングまたはスリーブベアリングを備えたモーターが装備されています。
- これらの直接駆動モーターは、エネルギー効率を高めるために、シャフトまたは車軸を介してファンに直接接続されています。
- また、高温で動作するためのクラスAまたはBの絶縁も備えています。
- これらのOEMブロワーには、ファンホイールの周囲から接線方向に空気を供給するためのフォワードカーブファンがあります。
動作メカニズム
OEM の特殊ブロワーは、スタンドアロンで設置されるか、取り付けフランジを使用してダクトに取り付けられます。 まず適切な電源に接続してから、スイッチを入れます。 これによりモーターが起動し、搭載されているファン/ホイールが回転します。 回転するファンによって遠心力が発生し、内部の空気が吸入口を通って循環します。 これらの純正ブロワーは、外部(密閉空間に空気を供給する場合)または密閉空間の内部(空間を換気する場合)から空気を吸引します。 そして、排気口から特定の方向に空気を排出します。
規格と承認
Jabscoブロワーは、CE、ISO 8846、ISO 9097マリンなどの規格に従って設計されており、NMMA/USCG規制183.410に準拠しています。 Fasco OEMブロワーは、安全な操作を保証するためにULリストおよびCSA認定を受けています。
Dayton OEM ブロワーには、ユーザーの安全性、優れたパフォーマンス、環境衛生を実現する CE 認定、RoHS 準拠、および cULus リストにログインされたモーターが装備されています。
よくある質問
特殊ブロワーが故障した場合はどうすればよいですか?
選択したOEMブロワーに正しい電源が供給されており、目的のエアフローに対して正しい選択であると仮定購入に進む、最初に確認するのは配線接続のステータスです。 スムーズな操作のために、モーターにも定期的に注油する必要があります。 また、ブロワーの動作寿命が短くなるため、モーターの回転と反対方向にブロワーを動かさないように注意する必要があります。
ユーザーはどのようにして自分のニーズに合った適切な OEM 特殊ブロワーを選択できるでしょうか?
まず、ユーザーはOEMブロワーに電力を供給するために必要な電源仕様を測定する必要があります。 スペースの表面積に応じて、ブロワーの必要な気流も計算する必要があります。 お客様は、ユニットを購入する前に、構造、使用するモーターのタイプ、および使用可能なダクト接続に注意する必要があります。
Dayton OEM ブロワーと互換性のあるアクセサリは何ですか?
Raptor Supplies は、これらの Dayton OEM ブロワーに適合する幅広いアクセサリを提供できます。 カプラーは、これらのブロワーを互換性のあるダクトに接続し、気密な空気の供給または排出を行うために使用されます。 取り付けることもできます。 アウトレットガード 汚染物質の侵入とOEMブロワーへの損傷を防ぐため。 また、モーター、ファンブレード、取り付けハードウェア、 ブロワーホイール Dayton OEM ブロワーの故障部品の交換用。
OEMブロワーのどのバリエーションが利用可能ですか Raptor Supplies?
Raptor Supplies OEM ブロワーのさまざまなバリエーションを提供しています。 後方傾斜ブロワー, ベルトドライブフォワードカーブ 送風機と 耐火花ブロワー。 後傾ブロワーは、過負荷保護機能により、適用される静圧に関係なく動作するように設計されています。 ベルトドライブのフォワードカーブブロワーは、モーターがファンやホイールの可動部品に直接接続されていないため、ダイレクトドライブブロワーと比較して回転速度の点で柔軟性があります。 耐火花性送風機は、可燃性ガスや揮発性化合物の痕跡がある業務用厨房やその他の危険区域の換気に使用されます。
詳細はこちら
- 機械切削工具
- 研磨
- 延長コードとコンセントストリップ
- ピン
- OリングとOリングキット
- 温度湿度計と露点計
- ダンプカート
- 逆流防止アクセサリ
- ボールトランスファーテーブル
- ポータブル発電機の電源コード
- QORPAK クロージャー45mmナチュラル
- COX 空気圧コーキングガン
- SIEMENS SPDシリーズ、ボルトオンサーキットブレーカ
- ZURN バスルームシンク蛇口クローム、ローアーク
- PASS AND SEYMOUR Radiant シリーズ マルチロケーションマスター調光器
- COOPER B-LINE タイプ 12 レイイン JIC エンクロージャ
- Bevel Tool ベベルダニ電動モーターベベルツール
- SLOAN 配管部品
- BLACK & DECKER キーズ
- TSURUMI メカニカルシール