BALDOR MOTOR CJL1309A ジェットポンプモーター、115/208-230V、3600 RPM、60 Hz、1 hp、単相、ODP、1J フレーム
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジェットポンプモーター |
アンプ | 14/7 |
ベース(Base) | RG |
内訳トルク | 5.3LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | Open |
フレーム | 56J |
全負荷トルク | 1.5LB-FT |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 4#16 A&J、1#18 B PH、1#14#1TH |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 5.6アンプ |
Number of Poles | 02 |
出力 | 1 |
相 | 1 |
力率 | 65 |
リビジョン | Q |
RPM | 3450 |
温度 立上り | 47 deg C |
タイプ | 3428L |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 14.4 |
船高(cm) | 28.26 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 85015100 |
原産国 | US |
モデル | リビジョン | アンプ | 内訳トルク | RPM | 温度 立上り | タイプ | HP | 無負荷電流 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJL1301A | R | 6/3 | 2.95LB-FT | 1725 | 53度C | 3414L | .33 | 2.6アンプ | ¥127,140 | |
CJL1303A | V | 7.4/3.7 | 2.3LB-FT | 3450 | 53度C | 3420L | .5 | 2.75アンプ | ¥87,972 | |
CJL1304A | Z | 8.4/4.2 | 4.35LB-FT | 1725 | 78度C | 3418L | .5 | 3.4アンプ | ¥143,771 | |
CJL1306A | V | 11/5.5 | 3.98LB-FT | 3450 | 108 deg C | 3424L | .75 | 3.7アンプ | ¥112,374 | |
CJL1307A | AA | 10.8/5.4 | 6.1LB-FT | 1725 | 53度C | 3520L | .75 | 4.8アンプ | ¥164,754 | |
CJL1313A | P | 13/6.5 | 6.2LB-FT | 3450 | 53度C | 3432LC | 1.5 | 1.65アンプ | ¥159,780 | |
CJL1317A | T | 26/13 | 10.4LB-FT | 3450 | 87度C | 3528L | 2 | 9.3アンプ | ¥213,714 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。