MARATHON MOTORS 消防ポンプ モーター、三相、TEFC、リジッド ベース、EPAct
マラソン消防ポンプ モーターは、消火スプリンクラー システムで使用するように設計されています。 これらのユニットは、同じ馬力、回転数、フレームサイズの単相モーターとは対照的に、高い始動トルクを生み出す三相設計を特徴としています。 このようなモーターは始動/運転コンデンサーを必要としないため、最適です。...高始動トルク用途向け。続きを见る
形式 | モデル | サイズ | 全負荷アンペア | HP | 全体の長さ(Overall Length) | 軸径 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Y1608 | 254T | 35.0/17.5 | 15 | 23.6900 | 1.6250 | 230/460 | ¥675,481 | |
A | Y1609 | 254T | 39.0/19.5 | 15 | 23.5200 | 1.6250 | 230/460 | ¥546,961 | |
A | Y1611 | 256T | 50.0/25.0 | 20 | 25.2700 | 1.6250 | 230/460 | ¥596,520 | |
A | Y1619 | 326TS | 112/56.0 | 50 | 28.9700 | 1.8750 | 230/460 | ¥1,189,078 | |
A | Y1622 | 364TS | 138/69.0 | 60 | 29.3800 | 1.8750 | 230/460 | ¥1,351,441 | |
B | 449TTFS14057 | 449T | 335 | 300 | 51.8600 | 3.3750 | 460 | ¥5,980,559 |
特徴
- これらのモーターは、外部ファンを使用してモーターのフレームに空気を吹き付けて冷却し、汚れや湿気に対する保護を強化する TEFC (全閉ファン冷却) エンクロージャを備えています。
- モーターは、電気的再接続によって逆にすることができ、ユーザーの便宜のために水平方向に取り付けることができます。
- それらは、規定の温度を超えることなく最大の一定負荷を運ぶ、連続使用操作を組み込んでいます。
- 鋳鉄構造で構造的な剛性を確保し、ボールベアリングを使用してスムーズで連続的な動作を実現しています。
規格と承認
- UL
- CSA
- CE
よくある質問
EPActとは何ですか?
EPAct は、すべてのモーターの最低効率レベル (最大 200 馬力) を連邦基準に基づいて事前に設定する必要があると述べているエネルギー政策法の略です。 モーターシステムの効率を高めることで、機械駆動の電力消費を大幅に節約できる可能性があります。
消火ポンプのデューティモーターはどこで使用されていますか?
消火ポンプのデューティモーターは、ほこりや湿気の少ない環境向けに設計されており、最大限の換気と熱放散を提供します。
クラス F 絶縁とは何ですか?
クラス F の断熱材は、最高温度 155 ℃ に耐えるのに理想的です。さまざまな温度範囲を維持するために、より高い熱耐久性の接着剤、シリコン、およびアルキド樹脂ワニスでアップグレードできます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダイセット
- pHメーター
- 非危険および危険廃棄物ラベル
- サンディングハンドパッド
- カートンステープル
- パイプとチューブ
- ヘッド保護
- 書籍および書籍用品
- 騒音コントロール
- コーキングとシーラント
- WIDIA 高速度鋼-Eねじ成形タップ、TiN仕上げ
- GREENLEE ワイヤーストリッパー
- HARRINGTON レバーチェーンホイスト、5フィートリフト
- JAMCO WUシリーズ 作業台
- COOPER B-LINE B42ストラットチャンネル
- TB WOODS Sure-FlexタイプSCスペーサーハブ
- MASTER LOCK SFICシリンダー
- NIBCO インラインリフトバルブ
- BROWNING NCGシリーズ ストックスチールチェンジギヤ 20ピッチ