MARATHON MOTORS Y1611消防ポンプモーター
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
アイテム価格 | 消防ポンプモーター |
効率化 | 視聴者の38%が |
エンクロージャタイプ | TEFC |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
サイズ | 256T |
全負荷アンペア | 50.0/25.0 |
HP | 20 |
Hz | 60 |
モータータイプ | 消防ポンプモーター |
装着タイプ | リジッド |
全体の長さ(Overall Length) | 25.2700 |
相 | 3 |
RPM | 1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1.6250 |
規格と承認 | UL |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 189 |
船高(cm) | 78.11 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 55.25 |
モデル | サイズ | 全負荷アンペア | HP | 全体の長さ(Overall Length) | 軸径 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449TTFS14057 | 449T | 335 | 300 | 51.8600 | 3.3750 | 460 | ¥5,980,559 | |
Y1622 | 364TS | 138/69.0 | 60 | 29.3800 | 1.8750 | 230/460 | ¥1,351,441 | |
Y1619 | 326TS | 112/56.0 | 50 | 28.9700 | 1.8750 | 230/460 | ¥1,189,078 | |
Y1608 | 254T | 35.0/17.5 | 15 | 23.6900 | 1.6250 | 230/460 | ¥675,481 | |
Y1609 | 254T | 39.0/19.5 | 15 | 23.5200 | 1.6250 | 230/460 | ¥546,961 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。