BALDOR MOTOR VL1313A ジェット ポンプ モーター、115/230V、3600 RPM、60 Hz、1.5 hp、1 相 ODP、56C フレーム
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジェットポンプモーター |
アンプ | 13/6.5 |
ベース(Base) | N |
内訳トルク | 6.2LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | Open |
フレーム | 56C |
全負荷トルク | 2.3LB-FT |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 4#16 A&J、2#18 B PH、1#14#1TH |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 1.65アンプ |
Number of Poles | 02 |
出力 | 1.5 |
相 | 1 |
力率 | 95 |
リビジョン | S |
RPM | 3450 |
温度 立上り | 53度C |
タイプ | 3432LC |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 15.75 |
船高(cm) | 28.26 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 29.21 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。