BALDOR MOTOR VL1317A ジェット ポンプ モーター、115/230V、3600 RPM、60 Hz、2 hp、1 相 ODP、56C フレーム
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジェットポンプモーター |
アンプ | 26/13 |
ベース(Base) | N |
内訳トルク | 10.4LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | Open |
フレーム | 56C |
全負荷トルク | 3LB-FT |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 4#14 A&J、2#18 B PH、1#10#1TH |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 9.3アンプ |
Number of Poles | 02 |
出力 | 2 |
相 | 1 |
力率 | 69 |
リビジョン | AV |
RPM | 3450 |
温度 立上り | 87度C |
タイプ | 3528L |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 19.8 |
船高(cm) | 28.26 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | 温度 立上り | アンプ | 内訳トルク | タイプ | HP | 無負荷電流 | 出力 | 力率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VL1205A | 89 deg C | 7/3.5 | 2LB-FT | 3416L | .33 | 5.9アンプ | .33 | 56 | ¥80,667 | |
VL1303A | 53度C | 7.4/3.7 | 2.3LB-FT | 3420L | .5 | 2.75アンプ | .5 | 67 | ¥92,946 | |
VL1306A | 108 deg C | 11/5.5 | 3.98LB-FT | 3424L | .75 | 3.7アンプ | .75 | 68 | ¥110,665 | |
VL1309A | 47 deg C | 14/7 | 5.3LB-FT | 3428L | 1 | 5.6アンプ | 1 | 65 | ¥116,571 | |
VL1313A | 53度C | 13/6.5 | 6.2LB-FT | 3432LC | 1.5 | 1.65アンプ | 1.5 | 95 | ¥159,314 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。