フルフェイスレスピレーター
Advantage 4000 シリーズ ツインポート面体
ツインポートマスクを備えた MSA Advantage 4200 シリーズ面体は、建設、製造、石油とガス、鉱業、医療用途において、空気中の汚染物質、ガス、蒸気、粒子、煙霧から着用者を保護します。 これらの面体には、呼吸器系を全体的に保護するために、口、鼻、目を覆うぴったりフィットするフルフェイスマスクが組み込まれています。
ツインポートマスクを備えた MSA Advantage 4200 シリーズ面体は、建設、製造、石油とガス、鉱業、医療用途において、空気中の汚染物質、ガス、蒸気、粒子、煙霧から着用者を保護します。 これらの面体には、呼吸器系を全体的に保護するために、口、鼻、目を覆うぴったりフィットするフルフェイスマスクが組み込まれています。
ウルトラツインフルフェイスピースマスク、Hycar
RU6500 シリーズ シリコン製フルフェイスマスク 5 点ハーネス付きマスク
ウルトラツインフルフェイスピースマスク、シリコン
フルフェイスマスク
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | SR200PC | ¥69,117 | |
B | プロパックSR200 | ¥78,750 |
ウルトラエリート陽圧フルフェイスマスク
MSA ウルトラエリート M7 フルフェイスマスクは、消防、産業現場、緊急対応、化学物質の取り扱い作業において呼吸保護を提供します。 有毒ガス、蒸気、粒子から保護します。
MSA ウルトラエリート M7 フルフェイスマスクは、消防、産業現場、緊急対応、化学物質の取り扱い作業において呼吸保護を提供します。 有毒ガス、蒸気、粒子から保護します。
Advantage 4000 シリーズ シングルポート面体
MSA Advantage 4100 フルフェイスマスクは、カートリッジ、PAPR (電動空気清浄マスク)、および給気システムとの使用に最適です。 有毒で危険な環境にさらされるユーザーに多用途の呼吸保護を提供します。 これらのマスクは、H1N1 ウイルス、鳥インフルエンザ ウイルス、SARS などの空気中の生物因子への曝露を減らすのに役立ちます。 そして微粒子濾過。
MSA Advantage 4100 フルフェイスマスクは、カートリッジ、PAPR (電動空気清浄マスク)、および給気システムとの使用に最適です。 有毒で危険な環境にさらされるユーザーに多用途の呼吸保護を提供します。 これらのマスクは、H1N1 ウイルス、鳥インフルエンザ ウイルス、SARS などの空気中の生物因子への曝露を減らすのに役立ちます。 そして微粒子濾過。
ウルトラエリートあご型防毒マスク
MSA Ultra-Elite フルフェイスマスクマスクは、有害な汚染物質の吸入からユーザーを保護する、信頼性が高く多用途の呼吸保護装置です。 化学薬品の取り扱い、消火、危険物の除去に最適です。
MSA Ultra-Elite フルフェイスマスクマスクは、有害な汚染物質の吸入からユーザーを保護する、信頼性が高く多用途の呼吸保護装置です。 化学薬品の取り扱い、消火、危険物の除去に最適です。
5400 シリーズフルフェイスマスクマスク
ハネウェル 5400 シリーズのフルフェイスピースマスクは、顔、目、呼吸器系を包括的にカバーし、保護します。 これらのマスクは、空気中の汚染物質、ガス、微粒子に対する呼吸保護が必要な産業環境や危険な環境で一般的に使用されています。
ハネウェル 5400 シリーズのフルフェイスピースマスクは、顔、目、呼吸器系を包括的にカバーし、保護します。 これらのマスクは、空気中の汚染物質、ガス、微粒子に対する呼吸保護が必要な産業環境や危険な環境で一般的に使用されています。
レスピレーターキット、シリコンフランジ/ポリカーボネートレンズ
フルフェイスマスク、シリコン面体
溶接アタッチメント付きフルフェイスマスク、シリコン面体
North By Honeywellのフルフェイスレスピレーターは、快適性、フィットネス、安全性を高めるために100%シリコンで作られています。 これらのユニットは、より良いシールを提供し、上昇または下降中の視覚的な障害物を回避するために200度の視野を備えたデュアルフェイシャルシール設計を備えています。 S、M、Lサイズで利用可能なこれらのフルフェイスレスピレーターの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
North By Honeywellのフルフェイスレスピレーターは、快適性、フィットネス、安全性を高めるために100%シリコンで作られています。 これらのユニットは、より良いシールを提供し、上昇または下降中の視覚的な障害物を回避するために200度の視野を備えたデュアルフェイシャルシール設計を備えています。 S、M、Lサイズで利用可能なこれらのフルフェイスレスピレーターの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
6000 シリーズカビ修復マスクキット
3M のフルフェイスマスクは、さまざまな高リスク環境で呼吸器疾患や有毒物質への曝露から作業者を保護するのに最適です。 これらは、有害な浮遊粒子、ガス、蒸気から身を守るために、建築、医療、化学薬品、緊急対応に使用されています。
3M のフルフェイスマスクは、さまざまな高リスク環境で呼吸器疾患や有毒物質への曝露から作業者を保護するのに最適です。 これらは、有害な浮遊粒子、ガス、蒸気から身を守るために、建築、医療、化学薬品、緊急対応に使用されています。
7600シリーズフルフェイスレスピレーター
North by Honeywell のフルフェイスマスクは、石油化学、化学製造、塗料スプレー施設で働く従業員向けに設計されています。 これらのマスクは空気中の汚染物質から保護し、さまざまな顔のタイプに柔軟に対応しながらシール領域を最大化するデュアル フランジ シールを備えています。 マスクを所定の位置に固定するための XNUMX つのストラップ ヘッド ハーネスと、騒がしい環境でユーザーの声を増幅するための内蔵音声ダイヤフラムを備えています。 これらのフルフェイスマスクは、小型、中型、大型のサイズからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
North by Honeywell のフルフェイスマスクは、石油化学、化学製造、塗料スプレー施設で働く従業員向けに設計されています。 これらのマスクは空気中の汚染物質から保護し、さまざまな顔のタイプに柔軟に対応しながらシール領域を最大化するデュアル フランジ シールを備えています。 マスクを所定の位置に固定するための XNUMX つのストラップ ヘッド ハーネスと、騒がしい環境でユーザーの声を増幅するための内蔵音声ダイヤフラムを備えています。 これらのフルフェイスマスクは、小型、中型、大型のサイズからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
Advantage 3000 シリーズ フルフェイスマスクマスク
Survivairmax(tm)レスピレーターM
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
852000 | AE2MPT | ¥5,476 |
手続き型マスク
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
1826エルグラ | CH6HYP | ¥2,955 | 詳細を参照してください。 |
フルフェイスレスピレーター
フルフェイスレスピレーターは、危険な蒸気、ガス、煙にさらされることからオペレーターを保護し、職業上の病気を防ぐように設計されています。 Raptor Supplies 次のようなブランドのフルフェイスレスピレーターを幅広く提供しています アレグロ、3M、ブラード、MSA、ノースバイハネウェル、および SundstromSafety あらゆるエントリーレベルで汚染物質をスクリーニングするためのフィルターまたはカートリッジが装備されています。 極限状態に対処するために、 3M は、広くクリアな視野を提供するスコッチガード プロテクターと、コミュニケーションを容易にする最適な位置にあるパッシブ スピーキング ダイヤフラムを備えたレンズを備えたシリコン面体を提供しています。 これらのユニットには、熱く吐き出された息を解放するクール フロー バルブと、確実なフィット感を高める耐久性があり長持ちするヘッド ハーネスがさらに装備されています。 からのフルフェイスピースマスク ハネウェルによる北 操作中に簡単に跳ね上げたり取り外したりできる溶接シールドと、カートリッジの独自の内側のネジ山が付属しており、カートリッジ レセプタクルやシール ガスケットが不要になります。 これらのユニットには傷防止ポリカーボネート レンズが採用されており、200 度の視野と下向きの視野を提供し、あらゆる方向に最適な視界を提供します。 これらのフルフェイスマスクは、S、M、L、ユニバーサル サイズで幅広く提供されています。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- HVACモーター
- 履物および履物アクセサリー
- 電線管継手および付属品
- ジェネレータ
- レースウェイとアクセサリー
- 排水溜めと下水盆地
- ダクテッドファンアクセサリー
- 顕微鏡スライドとスライド保管庫
- 製氷機ポンプ
- バリアグラブアクセサリー
- LIFT-ALL 牽引ストラップL30フィート
- PRECISION BRAND プラスチックアーバーシム
- COOPER B-LINE B655シリーズロッドカップリング
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、13 / 16-12 Un
- SPEARS VALVES PVC LEティースタイルゼロデッドレッグボールバルブ、FPTスレッドおよびソケットエンド、FKM
- EATON DG1 シリーズ ダイナミック ブレーキ抵抗器
- PYRAMEX ゴリアテ フルフレーム メガネ
- MILLER BY HONEYWELL 完全な SAR システム
- TREGASKISS 汎用 MIG ガン
- METZ CONNECT モジュール