BALDOR MOTOR VL1306A ジェット ポンプ モーター、115/230V、3600 RPM、60 Hz、0.75 hp、1 相 ODP、56C フレーム
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジェットポンプモーター |
アンプ | 11/5.5 |
ベース(Base) | N |
内訳トルク | 3.98LB-FT |
CLASS | 株式 |
エンクロージャー | Open |
フレーム | 56C |
全負荷トルク | 1.15LB-FT |
HP | .75 |
Hz | 60 |
絶縁 | B |
Lead | 6#18,1#14#1TH |
取り付け | F1 |
無負荷電流 | 3.7アンプ |
Number of Poles | 02 |
出力 | .75 |
相 | 1 |
力率 | 68 |
リビジョン | Q |
RPM | 3450 |
温度 立上り | 108 deg C |
タイプ | 3424L |
電圧 | 115/230 |
船の重量(kg) | 13.5 |
船高(cm) | 28.26 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 85013100 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。