OETIKER 126シリーズウォームドライブクランプ、301ステンレス鋼
ウォーム ドライブ クランプは、さまざまな商業施設でホース/パイプ間を安全に接続することを目的としています。 ホースの周囲を確実にしっかりと圧縮することが目的の場合、頻繁な漏れを防止できるこれらのクランプは最適です。
形式 | モデル | サイズ範囲 | バンド幅 | SAEサイズ | パックサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12600359 | 9 mmから22 mm | 1 / 2 " | 6 | 10 | 10 | ¥1,836 | 見積依頼
|
A | 12600374 | 11 mmから25 mm | 1 / 2 " | 8 | 10 | 10 | ¥1,873 | 見積依頼
|
A | 12600375 | 13 mmから27 mm | 1 / 2 " | 10 | 10 | 10 | ¥1,953 | 見積依頼
|
A | 12600376 | 14 mmから32 mm | 1 / 2 " | 12 | 10 | 10 | ¥2,009 | 見積依頼
|
A | 12600377 | 17 mmから38 mm | 1 / 2 " | 16 | 10 | 10 | ¥2,120 | 見積依頼
|
A | 12600378 | 19 mmから44 mm | 1 / 2 " | 20 | 10 | 10 | ¥2,237 | 見積依頼
|
A | 12600379 | 25 mmから51 mm | 1 / 2 " | 24 | 10 | 10 | ¥2,312 | 見積依頼
|
A | 12600380 | 32 mmから57 mm | 1 / 2 " | 28 | 10 | 10 | ¥2,404 | 見積依頼
|
A | 12600381 | 38 mmから63 mm | 1 / 2 " | 32 | 10 | 10 | ¥2,342 | 見積依頼
|
A | 12600382 | 46 mmから70 mm | 1 / 2 " | 36 | 10 | 10 | ¥2,682 | 見積依頼
|
A | 12600383 | 52 mmから76 mm | 1 / 2 " | 40 | 10 | 10 | ¥2,917 | 見積依頼
|
A | 12600384 | 57 mmから82 mm | 1 / 2 " | 44 | 10 | 10 | ¥2,954 | 見積依頼
|
A | 12600389 | 64 mmから114 mm | 1 / 2 " | 64 | 10 | 10 | ¥3,616 | 見積依頼
|
A | 12600385 | 65 mmから89 mm | 1 / 2 " | 48 | 10 | 10 | ¥3,276 | 見積依頼
|
A | 12600386 | 70 mmから95 mm | 1 / 2 " | 52 | 10 | 10 | ¥3,356 | 見積依頼
|
A | 12600390 | 76 mmから127 mm | 1 / 2 " | 72 | 10 | 10 | ¥3,857 | 見積依頼
|
A | 12600387 | 78 mmから101 mm | 1 / 2 " | 56 | 10 | 10 | ¥3,356 | 見積依頼
|
A | 12600388 | 83 mmから108 mm | 1 / 2 " | 60 | 10 | 10 | ¥3,616 | 見積依頼
|
A | 12600391 | 89 mmから140 mm | 1 / 2 " | 80 | 10 | 10 | ¥4,135 | 見積依頼
|
A | 12600392 | 102 mmから152 mm | 1 / 2 " | 88 | 10 | 10 | ¥4,216 | 見積依頼
|
A | 12600393 | 114 mmから165 mm | 1 / 2 " | 96 | 10 | 10 | ¥4,518 | 見積依頼
|
A | 12600394 | 127 mmから178 mm | 1 / 2 " | 104 | 10 | 10 | ¥4,914 | 見積依頼
|
126シリーズウォームドライブクランプ、301ステンレス鋼
Oetiker 126 シリーズ クランプは、さまざまなサイズのホースをニップルやバーブなどの継手に取り付けるように設計されています。 これらのウォームドライブクランプは、ホースを締め付けることにより、接続部からの流体の漏れを防ぎます。 Oetiker ウォーム ドライブ クランプは、低および中圧力範囲の両方の用途に最適で、ガス、液体、化学薬品の流れを確保するためのさまざまな操作に適しています。 ウォーム ドライブ クランプの設計はシンプルですが、頑丈な継手を柔軟なホースにクランプするのに効果的です。 Oetikerウォームドライブクランプ 幅広いクランプ範囲を提供するため、同じサイズのクランプがさまざまなジョイント直径に適しています。 その設計により、一度取り付けられるとクランプがホース/継手を全周にわたって均等にグリップすることが保証され、外部振動によってクランプが緩む可能性も防ぎます。 Oetiker 126 シリーズ ウォーム ドライブ クランプはステンレス鋼/炭素鋼構造を採用しており、過酷な屋外条件や摩耗の多い産業環境に最適です。 これらのクランプはステンレス鋼の六角頭ネジを備えており、所定の位置にしっかりと調整してクランプできます。 Oetiker 126 シリーズ ウォーム ドライブ クランプは、さまざまな直径範囲で利用可能です。 Raptor Supplies。 ブランドはまた様々なを提供しています ねじ式クランプ クランプの柔軟性と頻繁な調整が必要なアプリケーション向け。
あなたが使用します
Oetiker ウォーム ドライブ クランプは、継手の周りのホースを締め付ける用途に最適です。 自動車のエンジンや産業機械の内部にある可能性があります。 これらのクランプは、海運、海洋、林業、農業、操業、メンテナンスおよび修理業界のさまざまな用途に適しています。
動作メカニズム
Oetiker 126 シリーズ クランプ (ウォーム ドライブ スタイル) は、ハウジング サドルとハウジング スクリューを備えたバンド スタイルのデザインです。 ウォーム型クランプのハウジングネジを緩めたり締めたりして、バンドサイズを増減します。 ウォーム ドライブ クランプのバンドには小さな穴があり、一度締め付けるとクランプ ロック機構に係合して所定の位置に保持されます。 一度取り付けられると、ロック機構により、悪条件や環境でも長期間クランプが係合してロックされた状態が維持されます。
特徴
- 強化された表面圧力: Oetiker 126 シリーズ ウォーム ドライブ クランプは、ホースに最大の表面圧力を提供するカールしたデザインを特徴とし、それによって最適なシールを維持します。 クランプされた部品を傷から保護し、組み立て中の怪我を防ぐために、Oetiker ワーム ドライブ クランプはバリのないストリップ エッジを備えています。 バリのないストリップのエッジは、組み立て中および組み立て後の両方でコンポーネントが損傷する可能性を完全に防ぎます。
- 調整可能な円周: これらのウォーム ドライブ クランプは、調整可能なスタイルのバンドとネジハウジングの配置を特徴としています。 この機能により、ユーザーは現場で簡単なドライバーやトルクレンチを使用してクランプ外周を調整できます。 この調整可能なバンド設計により、クランプはさまざまな直径のホースに確実に適合します。
- 頑丈: Oetiker 126 シリーズ ウォーム ドライブ クランプは、過酷な産業条件に対して摩耗や損傷に強い炭素鋼/ステンレス鋼構造を特徴としています。 繰り返しの開閉によるネジの磨耗を防ぐ亜鉛メッキ六角ネジを採用したクランプです。
規格と承認
Oetiker 126 シリーズ ウォーム ドライブ クランプは、タイプ F クランプに対する SAE J1508 の指定要件に完全に準拠しています。
インストール
Oetiker 126 シリーズ ウォーム ドライブ クランプは XNUMX つのコンポーネントで構成されています。 これらのクランプには、ハウジング、脱落防止ネジ、バンドが備わっています。 この配置により、迅速かつ安全な取り付けが可能になります。 インストールプロセスを段階的に説明していきます。
- 用途の要件に適した適切なサイズのウォーム ギア ホース クランプを選択してください。 ユーザーはクランプのサイズ範囲とホースの直径を一致させる必要があります。
- ウォームギヤネジを反時計回りに回し、クランプを開きます。 ネジ山が(スロット付きバンドから)外れるまでドライバーを使用します。
- クランプのバンドをネジハウジングからホースの直径に合う位置まで外側に引っ張って開きます。
- クランプのネジ頭にアクセスするために必要な方向にクランプのネジ頭を向けて、クランプをホースの周りに配置します。
- ドライバーを使用してネジを時計回りに回してクランプを締めます。 ねじを回すと、ウォーム ギア バンドの噛み合い/スロットがホースの周囲にクランプをしっかりと引き寄せます。
よくある質問
Oetikerホースクランプの選び方は?
必要なサイズを確認するには、ホースをパイプまたは継手(ホースを拡張する)に取り付け、ホースの外径を確認します。 最後に、クランプ範囲内のホース径に対応したホースクランプを選択してください。
Oetikerクランプは再利用可能ですか?
はい、Oetiker ホース クランプはウォーム ドライブのようなものです。 無段ネジ & Vクランプは再利用可能です。 必要に応じていつでも簡単に開けて設置できます。 特に製造および自動車施設のメンテナンスとサービスに最適です。 これらのクランプは、半径方向と軸方向の両方に取り付けることもできます。 ユーザーも選択できます Oetiker2イヤークランプ 恒久的なクランプの取り付けが必要な用途向け。
Oetiker ワーム ドライブ クランプを緩める/締める方法は?
Oetiker ウォーム ドライブ クランプは、ドライバーなどのシンプルなツールを使用して簡単に緩めたり締めたりすることができます。 クランプを緩めるには、ハウジングのネジを反時計回りに回転させる必要があります。 同様に、クランプを締める場合は、ハウジングのネジを時計回りに回転させる必要があります。 この動きによりクランプがホースの周りにしっかりと引き寄せられ、均一な圧縮が保証されます。
Oetiker ワーム ドライブ クランプは時間の経過とともに緩みますか?
いいえ、Oetiker のウォーム ドライブ クランプは時間が経っても緩みにくいです。 ウォーム ドライブ クランプは、これらのクランプを使用するホースからの流体の漏れを防ぐため、この機能は非常に重要です。 ただし、人為的ミスによるクランプの緩みや液漏れを防ぐため、ハウジングのネジは正しくしっかりと締めてください。
Oetiker ワーム ドライブ クランプは締めすぎる可能性がありますか?
ウォーム ドライブ クランプを限界まで締めることをお勧めします。 クランプを締めすぎるとホースが損傷する原因になります。 これにより、通常よりも早くホースの損傷/故障が発生する可能性があります。 クランプのネジはマイナスドライバーを使って締めるのがベストです。
Oetiker クランプにはどのような種類がありますか?
Oetiker は、ウォーム ドライブ クランプ以外にもさまざまなクランプ製品を提供しています。 このブランドは、さまざまな圧着リング、イヤー、ロープロファイル、V プロファイル、および ストラップクランプ 自動車、石油・ガス、油圧分野のさまざまな用途に適しています。
Oetiker はウォーム ドライブ クランプを取り付けるためのツールを提供していますか?
はい。Oetiker は、ウォーム ドライブ クランプの取り付け用にデジタル トルク レンチなどの手動閉鎖ツールを提供しています。 これらのレンチは、クランプのハウジングねじが事前に設定されたトルクで締め付けられるようにし、締めすぎによるクランプの緩みやホースの損傷を防ぎます。 ブランドも様々な商品を展開しています 組立・分解工具 Oetiker イヤークランプの取り付けと取り外し用。
Oetiker 126 シリーズ クランプは限られたスペースでの用途に適していますか?
はい、これらのクランプは手の届きにくいスペースへの設置にも適しています。 柔軟なドライバーを使用することをお勧めします。 柔軟なツールにより、限られたスペースでも簡単に設置できます。
海洋用途に最適なホース クランプの材質はどれですか?
常に高級ステンレス鋼を使用してください (少なくとも 316 ステンレス鋼構造である必要があります)。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 落ち込んだセンターホイール
- シャッターに取り付けられた排気ファン
- ブッシングを減らす
- 真空エジェクター
- アイドラースプロケット
- ポータブルクーラーおよび飲料
- 銅
- 塗装ブースとアクセサリー
- コルク
- アスファルト試験
- DAYTON 24VAC、密閉リレー
- TENNSCO レコードストレージラック
- DAYMARK 溶解可能な棚の寿命ラベル、長方形
- TE-CO エッジクランプ低
- DAYTON 重力ルーフベント、スクエアベース
- FLEXTECH ヒーターホース50Psi3 / 4インチブルー
- APPROVED VENDOR ニップル、ステンレス鋼
- DIXON I-Lineガスケット
- ANVIL 標準的な黒い乳首
- GROVE GEAR NH シリーズ、BM-R スタイル、830 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機