DAYTON グラビティルーフベント、スクエアベース
形式 | モデル | ベースの長さ | ベース幅 | 深さ | 全体の高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2RB69 | 19 " | 19 " | 20-1 / 2」 | 9" | 20.5 " | ¥50,878 | |
A | 2RB68 | 19 " | 19 " | 20-1 / 2」 | 9" | 20.5 " | ¥50,407 | |
A | 2RB70 | 22 " | 22 " | 29 " | 11.75 " | 29 " | ¥59,217 | |
A | 2RB71 | 26 " | 26 " | 29 " | 12.75 " | 29 " | ¥78,631 | |
A | 2RB72 | 30 " | 30 " | 35-1 / 2」 | 13 " | 35.5 " | ¥101,526 | |
A | 2RB73 | 34 " | 34 " | 38-1 / 4」 | 12.75 " | 38.25 " | ¥134,654 |
重力ルーフベント、スクエアベース
Dayton 重力ルーフベントは、排気/給気換気用途のために屋根の縁石に取り付けられるように設計されています。 耐腐食性、耐候性、剛性の高いアルミニウム構造が特徴で、一体型の鳥よけが含まれています。 内蔵の縁石キャップには事前に穴が開けられており、屋根の縁石に簡単に取り付けることができます。 幅 20.5 ~ 38.25 インチの幅広い種類の人工呼吸器からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ヘッドランプとハンズフリーライト
- クラスCCヒューズ
- 耳栓フィットテストシステム
- 帯電防止リストストラップキット
- 油圧アキュムレータマウント
- ドアハードウェア
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- 自動車用潤滑剤
- 配管ホース
- 温水ヒーターおよび付属品
- BOSCH 鉄筋カッターハンマードリルビット
- WESCO ワイヤーオフィスカート
- ARLINGTON INDUSTRIES フロア受信箱カバーキット、プラスチック
- PARKER NRシリーズ、チューブ
- VULCAN HART リフティングアームアセンブリ
- GORLITZ 男性の乳首
- Cementex USA トルクドライバー
- MARTIN SPROCKET ダブルシングルテーパブシュ付ローラチェーンスプロケット チェーン番号60
- MARTIN SPROCKET ダブル スレッド ウォーム ギア、6 ピッチ
- BALDOR / DODGE 減速機、サイズ 50