DAYTON 2RB71グラビティルーフベント26インチスクエアベース
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
アイテム価格 | 重力人工呼吸器 |
ベースの長さ | 26 " |
ベース幅 | 26 " |
深さ | 29 " |
ファンサイズ | 16インチ |
材料 | スパンアルミニウム |
全体の高さ | 12.75 " |
UPC | 190735229583 |
幅(Width) | 29 " |
船の重量(kg) | 7.56 |
船高(cm) | 33.78 |
船の長さ(cm) | 74.93 |
船幅(cm) | 74.93 |
HSコード | 7616995090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。