WESCOワイヤーオフィスカート
形式 | モデル | 長さ | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | ホイール素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272228 | - | 200ポンド | 37.5 " | 33 " | 20 " | 硬質ゴム | ¥58,013 | |
B | 272230 | 25 " | 200ポンド | 38.25 " | 33.5 " | 23.75 " | 半空気圧 | ¥73,509 | |
C | 272231 | 36 " | 250ポンド | 38.5 " | 43 " | 23.75 " | 半空気圧 | ¥94,679 |
ワイヤーオフィスカート
Wesco ワイヤー オフィス カートは、手紙や法的ファイル、郵便物、荷物、小さなツールを運ぶために設計されています。 これらのカートは、18 ~ 200 ポンドの範囲の荷重に対応する 250 ゲージの管状構造を特徴としています。上部バスケットと下部バスケットが一体化されており、取り外しができるので、荷物の積み降ろしが便利です。 これらのカートには、前部の回転キャスターと後部の固定キャスターが付いており、平らでない表面でもスムーズに移動でき、長さは 25 ~ 36 インチの範囲でご利用いただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プライヤーセット
- 手すりブラケット
- 特殊マット
- 懐中電灯の交換用電球
- アクメナット
- 汎用ACモーター
- トランスフォーマー
- 付属品
- ラミネートおよび製本装置
- テンショナーとタイトナー
- TOUGH GUY ユーティリティコンテナ
- MASON フロアマウント防振装置
- MILLER-SMITH EQUIPMENT トーチを24インチ36の長さにカット
- STANLEY ドアクローザー1インチの長さ
- PALMGREN 単軸スライドテーブル
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 3 / 16-28 Un
- DAYTON ベンチバッファー
- TIMKEN 円すい穴自動調心ころ軸受
- NIBCO フラッシュ DWV レデューシング アダプター、PVC